Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C44659 Verktøybit rektangulær M2 3/4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1

CLEVELAND C44659 Verktøybit rektangulær M2 3/4x1 tommer

På lager
Vare: AF2ZLU Modell: C44659Kryssreferanse: 6ZKT1
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
2 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybit
Vinkel10 Degrees
Skjærende retningHøyre venstre
Finishubestrøket
MaterialeM2 High Speed ​​Steel
Total lengde6"
RadiusSkarpt punkt
Skafthøyde1"
Skaftbredde3 / 4 "
Stilrektangulær
Toleranse0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8208100060
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeSkafthøydeSkaftbreddePris
CLEVELAND C44610 Verktøykrone Rektangulær M42 1/4x1/2 In | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 Kobolt1 / 2 "1 / 4 "937NOK
CLEVELAND C44660 Tool Bit Rektangulær M42 3/4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2 C44660M42 Kobolt1"3 / 4 "3 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C44659 Verktøybit rektangulær M2 3/4x1 tommer
2 349 NOK / enhet