BUSSMANN Tidsforsinkelse dvergsikringer

ROHS-kompatible indikasjons- og ikke-indikerende dvergsikringer som brukes i tidsforsinkede elektroniske kretser med høye innstrømningsstrømmer (motor- og transformatorbelastning)

filtre

StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFNA-1110kA ved 125 VAC125 VAC207NOK
AFNA-1-4 / 101-4/1010kA ved 125 VAC125 VAC265NOK
AFNA-1-6 / 101-6/1010kA ved 125 VAC125 VAC224NOK
AFNA-1-8 / 101-8/1010kA ved 125 VAC125 VAC264NOK
AFNA-1-1 / 21.510kA ved 125 VAC125 VAC259NOK
AFNA-1-1 / 41.2510kA ved 125 VAC125 VAC259NOK
AFNA-1-1 / 81.12510kA ved 125 VAC125 VAC241NOK
AFNA-1/21/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC232NOK
AFNA-1/41/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC241NOK
AFNA-1/101/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC277NOK
AFNA-2210kA ved 125 VAC125 VAC248NOK
AFNA-2-8 / 102-8/1010kA ved 125 VAC125 VAC302NOK
AFNA-2-1 / 22.510kA ved 125 VAC125 VAC295NOK
AFNA-2-1 / 42.2510kA ved 125 VAC125 VAC276NOK
AFNA-2/102/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC232NOK
AFNA-3310kA ved 125 VAC125 VAC255NOK
AFNA-3-2 / 103-2/1010kA ved 125 VAC125 VAC282NOK
AFNA-3/43/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC273NOK
AFNA-3/103/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC264NOK
AFNA-4410kA ved 125 VAC125 VAC308NOK
AFNA-4-1 / 24.510kA ved 125 VAC125 VAC271NOK
AFNA-4/104/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC241NOK
AFNA-5510kA ved 125 VAC125 VAC248NOK
AFNA-6610kA ved 125 VAC125 VAC308NOK
AFNA-6-1 / 46.2510kA ved 125 VAC125 VAC279NOK
StilModellKarakterDC-spenningsvurderingAvbryt vurderingMotstand
ACC12H3.5A-TR3.5A63 VDC50A34 milli-ohm
RFQ
ACC12H3A-TR3A63 VDC50A45 milli-ohm
RFQ
ACC12H4.5A-TR4.5A32 VDC100A25 milli-ohm
RFQ
ACC12H5A-TR5A32 VDC100A21 milli-ohm
RFQ
StilModellKarakterMotstandPris (eks. mva)
ATR1 / 6125TD1.5-R1.5A63 milli-ohm10NOK
ATR1 / 6125TD4-R4A18.5 milli-ohm10NOK
ATR1 / 6125TD5-R5A13.3 milli-ohm10NOK
ATR1 / 6125TD7-R7A8.7 milli-ohm10NOK
ATR1 / 6125TD750-R750mA270 milli-ohm10NOK
BUSSMANN -

FNM tidsforsinkelse tilleggssikringer, 13/32 x 1-1/2 tomme

StilModellFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFNM-1Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF og BLN135A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC136NOK
AFNM-10Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM10200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC124NOK
AFNM-8/10Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC147NOK
AFNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC130NOK
AFNM-40Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4035 A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "32 VAC147NOK
AFNM-3Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC132NOK
AFNM-5Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC126NOK
AFNM-15/100Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM5/10035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC158NOK
AFNM-1/2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC147NOK
AFNM-3-2 / 10Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3-2/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC137NOK
AFNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC155NOK
AFNM-4-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4.5200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC169NOK
AFNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC133NOK
AFNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA ved 250 VAC1.5 "250 VAC130NOK
AFNM-6/10Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM6/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC146NOK
BFNM-2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2100 AIC ved 250V AC0.39 "250V126NOK
AFNM-9Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM9200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC164NOK
AFNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC180NOK
AFNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC126NOK
AFNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC143NOK
BFNM-4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM4200 AIC ved 250V AC0.39 "250V132NOK
AFNM-3/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC180NOK
AFNM-1-8 / 10Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1-8/10100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC1.5 "250 VAC161NOK
AFNM-7Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM7200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC137NOK
AFNM-8Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM8200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC1.5 "250 VAC135NOK
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFNQ-1110kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC353NOK
AFNQ-1-6 / 101-6/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
AFNQ-1-1 / 21.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
AFNQ-1-1 / 41.2510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC428NOK
AFNQ-1-1 / 81.12510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC405NOK
AFNQ-1/21/210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC373NOK
AFNQ-1/41/410kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC400NOK
AFNQ-1/81/810kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC388NOK
AFNQ-1/101/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC384NOK
AFNQ-2210kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC349NOK
AFNQ-2-1 / 22.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
AFNQ-2-1 / 42.2510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC395NOK
AFNQ-2/102/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC384NOK
AFNQ-3310kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC349NOK
AFNQ-3-2 / 103-2/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC369NOK
AFNQ-3-1 / 23.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC396NOK
AFNQ-3/103/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC384NOK
AFNQ-3/163/1610kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC385NOK
AFNQ-4410kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC353NOK
AFNQ-4-1 / 24.510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC428NOK
AFNQ-4/104/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC394NOK
AFNQ-5510kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC335NOK
AFNQ-5-6 / 105-6/1010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC424NOK
AFNQ-15/1005/10010kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC372NOK
AFNQ-6610kA ved 500 VAC1.5 "500 VAC353NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?