Temperaturregulatorer

filtre

StilModellSensor TypeBryterfunksjonTemp. OmrådePris (eks. mva)
ASDC120JF-AJPÅ / AV32-999 grader F (0-600 grader C)4 515NOK
ASDC120JC-AJPå Av32-999 grader F (0-600 grader C)4 034NOK
ASDC120KF-AKPå Av32-999 grader F (0-600 grader C)4 034NOK
ASDC120KC-AKPÅ / AV(0-600 grader C)4 034NOK
StilModellampsProduksjonPris (eks. mva)
A96VFL134-20mA4-20mA utgang4 989NOK
A96VFL115ATo stafettalmer4 279NOK
VULCAN HART -

Controllers

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-850736-00003-controller--12 026NOK
RFQ
B00-913149-controller--11 525NOK
RFQ
C00-857112-00001-controller--8 456NOK
RFQ
D00-354447-00001-controller--10 506NOK
RFQ
E00-844070-00001-Kontroll--9 911NOK
RFQ
F00-858053-00001-controller--19 151NOK
RFQ
G00-850736-00002-controller--11 544NOK
RFQ
H770554-controller--8 022NOK
RFQ
H00-9612173"controller9"26 "29 572NOK
RFQ
I00-959077-000015.4 "controller9"17.1 "36 444NOK
RFQ
H00-9612188"controller14 "36 "38 233NOK
RFQ
StilModellProduksjonSensor TypePris (eks. mva)
AE5CSVR1TF AC100-240RelayK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt1003 698NOK
AE5CSVQ1TF AC100-240SpenningK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt1013 464NOK
COOPER B-LINE -

Type 4 Guardian-serien klimaanlegg

COOPER B-LINE -

PTC-varmere

StilModell
AEH150
RFQ
AEH30
RFQ
AEH75
RFQ
AEH100
RFQ
AEH15
RFQ
AEH45
RFQ
AEH60
RFQ
COOPER B-LINE -

PTC Varmevifte

StilModell
AEFHT550F-120
RFQ
AEFHT650F-120
RFQ
COOPER B-LINE -

Varmeapparater

EATON -

Temperaturregulatorer

StilModellPris (eks. mva)
ATC-100106 706NOK
RFQ
BTC-101115 671NOK
RFQ
BTC-100-BARRIERE12 592NOK
RFQ
BTC-101-BLANK115 671NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ARFREVLT16NL26 946NOK
RFQ
ARFREVLT24NL33 976NOK
RFQ
ARFREVLT5DU18 958NOK
RFQ
ARFREVLT5NL18 958NOK
RFQ
ARK4D13B12 994NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ALP920A1005 / U6 226NOK
RFQ
ALP920A1039 / U6 405NOK
RFQ
ALP920A1013 / U6 593NOK
RFQ
ALP920A1021 / U6 532NOK
RFQ
ALP920B1037 / U6 689NOK
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Termo

StilModellPris (eks. mva)
AK19AT-18299NOK
BK15DA-36451NOK
CK19AT-36377NOK
DK16BT-36489NOK
EK19AT-24329NOK
FK19AT-30347NOK
COOPER B-LINE -

Type 4X Guardian Series klimakontrollere

ROBERTSHAW -

Termo

StilModellPris (eks. mva)
A1980-060284NOK
A1980-072271NOK
EATON -

Temperaturkontroller

StilModellPris (eks. mva)
ATC244111007 175NOK
RFQ
BTC24412100-C7 644NOK
RFQ
CTC4841200018 257NOK
RFQ
BTC2441310010 204NOK
RFQ
DTC4851101018 257NOK
RFQ
ETC4841201018 798NOK
RFQ
ETC48412610113 702NOK
RFQ
FTC4841101018 257NOK
RFQ
GTC96411010011 611NOK
RFQ
HTC244121007 644NOK
RFQ
ITC48413010110 204NOK
RFQ
VULCAN HART -

temperatur Controller

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-850545---25 838NOK
RFQ
A355767-2---11 560NOK
RFQ
A770561---5 980NOK
RFQ
B00-9609033.4 "3.4 "8.75 "11 302NOK
RFQ
C00-857112-000014.4 "4.6 "6.2 "6 151NOK
RFQ
A00-416280-000014.5 "4.8 "6.65 "5 940NOK
RFQ
D00-857578-000014.7 "4.75 "6.25 "9 107NOK
RFQ
GLAS COL -

Lab varmemantel temperaturkontrollere

StilModellPris (eks. mva)
A104A PL91237 607NOK
B104A HS11223 267NOK
C104A PL61217 412NOK
D108A Twintrol41 906NOK
E104A HS112-327 726NOK
F104A PL3123 943NOK
StilModellPris (eks. mva)
AT631B1005 / U4 327NOK
RFQ
AT631A1113 / U2 832NOK
RFQ
AT631A1162 / U2 471NOK
RFQ
AT631B1070 / U3 195NOK
RFQ
AT631C1020 / U3 025NOK
RFQ
AT631A1022 / U2 828NOK
RFQ
AT631B1054 / U3 876NOK
RFQ
AT631C1038 / U2 835NOK
RFQ
AT631C1046 / U3 048NOK
RFQ
AT631A1006 / U2 709NOK
RFQ
AVFF3GW1Y2C / M17 041NOK
RFQ
AT631A1063 / U2 697NOK
RFQ
AT631A1030 / U2 709NOK
RFQ
AT631A1154 / U2 871NOK
RFQ
AT631C1053 / U2 902NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AT6031D1031 / U2 400NOK
RFQ
AT6031F1010 / U2 550NOK
RFQ
AT6031C1009 / U2 679NOK
RFQ
AT6031D1015 / U2 513NOK
RFQ
AT6031D1049 / U2 617NOK
RFQ
AT6031C1058 / U6 322NOK
RFQ
AT6031E1004 / U3 056NOK
RFQ
AT6031H1008 / U1 131NOK
RFQ
AUTONICS -

Digital temperaturregulator

Autonics digitale temperaturkontroller er designet for å kontrollere og opprettholde temperaturen i varme- og / eller kjølesystemer. De har en firesifret LED-skjerm, en AL4-alarm, en innebygd utbrenningsfunksjon, et termoelement eller platin RTD-sensor og justerbare øvre og nedre innstillingspunkter. Disse UL-oppførte og CE-sertifiserte Autonics temperaturregulatorene lar deg stille temperaturen ved hjelp av en dreiehjul og har kontrollperiode fra 1 til 0.1 sekunder. Du kan velge fra et bredt spekter av disse temperaturkontrollene basert på forskjellige inngangsspenningsverdier, effektnivåer og lengder.

StilModellAngi nøyaktighetControl ModeDybdeBryterfunksjonBreddeSakLengdeProduksjonPris (eks. mva)
A21HJ25(PV +/- 0.5% eller +/- 1C) rdg +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID1.89 "DPST1.89 "temperatur Controller2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a1 523NOK
B21HJ36(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 sifferPå / av eller P, PI, PD, PID1.42 "Nej2.83 "Temperaturindikator3.03 "--
RFQ
B21HJ35(PV +/- 0.5% eller +/- 1C.) Rdg +/- 1 sifferPå / av eller P, PI, PD, PID1.42 "DPST2.83 "temperatur Controller3.03 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 231NOK
C21HJ29(PV +/- 0.5% eller +/- 1C Maks.) Rdg +/- 1 sifferPå / Av eller P1.42 "SPDT2.83 "temperatur Controller3.03 "Relé 250 VAC 16A 1c1 398NOK
D21HJ32Ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utenfor rekkevidden til romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID1.89 "SPST, DPST1.89 "temperatur Controller2.54 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 411NOK
E21HJ31Ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utenfor rekkevidden til romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID3.78 "SPST, DPST3.78 "temperatur Controller2.56 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 587NOK
F21HJ30Ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% eller +/- 1C) +/- 1Digit, utenfor rekkevidden til romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID2.56 "SPST, DPST1.89 "temperatur Controller3.78 "Relé 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Maks1 579NOK
G21HJ54FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST, SPDT1.89 "temperatur Controller1.89 "Relé 250 VAC 3A 1c2 152NOK
H21HJ48FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS4.05 "SPDT, DPST3.78 "temperatur Controller3.94 "Relé 250 VAC 3A 1c-
RFQ
G21HJ55FS +/- 0.3% eller 3CPå / av eller P, PI, PD, PIDF, PIDS3.54 "SPST1.89 "temperatur Controller1.89 "SSR 12 VDC +/- 3 30mA Maks2 151NOK
I21HJ28Termoelement / RTD ved romtemp. (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% eller +/- 1C) +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. (PV +/- 0.5% eller +/- 2C) +/- 1 siffer analog ved romtemp. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit utenfor området for romtemperatur. +/- 0.5C% FS +/- 1DigitPå / av eller P, PI, PD, PID3.78 "DPST1.89 "temperatur Controller2.54 "Relé 250 VAC 3A 1a-
RFQ
StilModellControl ModeAngi nøyaktighetPris (eks. mva)
AE5C2R20JWAC10024032392PÅ AV+/- 2% FS Maks.2 745NOK
AE5C2R40JWAC10024032392PD+/- 2% Maks.2 341NOK
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?