Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc Benchtop Temperature Controller 120v JF | AA6BGB 13P844

BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc Benchtopp temperaturkontroller 120v JF

På lager
Vare: AA6BGB Modell: SDC120JF-AKryssreferanse: 13P844

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktemperatur Controller
alarmerNA
amps10
Control ModePÅ AV
Dybde1 3 / 4 "
hysterese1-20 GRADER
Inngangsspenning120
Lengde5 297 / 500 "
Produksjon120 VAC
Strømforbruk120 VAC
Sensor TypeJ
Angi nøyaktighetNøyaktighet: +/- 0.6% av span, +/- 1 siffer
BryterfunksjonPÅ / AV
Temp. Område32-999 grader F (0-600 grader C)
typenBenk topp
Bredde4 43 / 125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9032100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: SDC BENCHTOPP TEMPERATURKONTROLL, 120V J-TYPE, grader F, PÅ-AV KONTROLL

Produktvarianter

ProduktModellSensor TypeBryterfunksjonTemp. OmrådePris
BRISKHEAT SDC120JC-A Sdcbench Topptemperaturregulator 120v J | AA6BGC 13P845 SDC120JC-AJPå Av32-999 grader F (0-600 grader C)4 034 NOK
BRISKHEAT SDC120KF-A Sdc Benchtopp temperaturkontroller 120v K | AA6BGD 13P846 SDC120KF-AKPå Av32-999 grader F (0-600 grader C)4 034 NOK
BRISKHEAT SDC120KC-A Sdc Benchtop Temperature Controller 120v KC | AA6BGE 13P847 SDC120KC-AKPÅ / AV(0-600 grader C)4 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SDC120JF-A Sdc Benchtopp temperaturkontroller 120v JF
4 515 NOK / enhet