BATTALION Tee og stropphengsler

filtre

BATTALION -

Stropphengsel

StilModellBladtykkelseDørbladets lengdeDørbladbreddeStanley klasse nummerBreddeFinishRammebladlengdeRamme bladbreddePris (eks. mva)
A1RCF70.05 "2"1"1401501"sink2"1"9NOK
B1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "sink6"1 17 / 32 "109NOK
C1RCG40.056 "4"1.25 "1404501.187 "sink4"1.187 "22NOK
D1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Galvanisert4"1.25 "95NOK
E1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sink3"1 3 / 32 "47NOK
F4PB410.075 "4"1.5 "1412701.5 "sink4"1.5 "65NOK
G1RCN20.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Galvanisert4"1 15 / 16 "59NOK
H1RCN50.095 "5"1.75 "1282721.75 "Galvanisert5"1.75 "-
RFQ
I1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "sink5"1.75 "116NOK
J1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sink10 "3.5 "375NOK
K1RCP50.104 "5.75 "2.5 "8085922.5 "Rustfritt stål5.75 "2.5 "632NOK
L1RCN80.104 "6"2 5 / 16 "1283222.437 "Galvanisert6"2.437 "390NOK
M4PB420.104 "6"2 5 / 16 "1280742 5 / 16 "sink6"2 5 / 16 "113NOK
N1RCP90.108 "8"3"8086003.187 "Rustfritt stål15.437 "3.187 "-
RFQ
M4PB430.122 "8"3"1281573"sink8"3"195NOK
BATTALION -

T-hengsel

StilModellmaskinvareFARGEHjørnerHøydeHull per bladBladtykkelseStanley klasse nummerBreddePris (eks. mva)
A1WBH7InkludertSvartSquare5.5 "30.112 "-5.5 "88NOK
B1WBD8InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "122NOK
C4PB47InkludertSølvavrundet2 27 / 32 "40.122 "1452522.62 "160NOK
D1WBJ7InkludertSvartSquare1"50.1 "2238671 11 / 16 "184NOK
E1WBJ4InkludertSølvSquare5.125 "50.1 "2238751 11 / 16 "136NOK
F1WBE5InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "704NOK
G1WBG9InkludertSølvSquare2 11 / 16 "40.112 "-2 11 / 16 "-
RFQ
H1WBG5InkludertSølvSquare1 9 / 16 "30.077 "-1 9 / 16 "340NOK
I1RCV9InkludertSølvSquare6"40.068 "7544601 1 / 16 "193NOK
J4PB44InkludertSølvavrundet2 11 / 16 "30.122 "1456001.25 "80NOK
K1RCT3InkludertSølvSquare3"30.068 "1426003 / 4 "53NOK
L1RCR8InkludertSølvSquare3"30.056 "14245027 / 32 "52NOK
C4PB48InkludertSølvavrundet2 9 / 16 "50.138 "1453552.25 "486NOK
C4PB46InkludertSølvavrundet3 27 / 32 "40.112 "1451602.25 "197NOK
M4PB45InkludertSølvavrundet3 13 / 16 "40.104 "1450201 13 / 16 "137NOK
N1RCR4InkludertSølvSquare2"30.048 "14230021 / 32 "25NOK
O1RCT7Ikke InkludertSølvSquare3"40.068 "1286451"25NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?