WALTER TOOLS Taps

Høyhastighets håndtapper i stål, med rette riller, brukt i produksjonsmaskiner hvor gjengeytelse og høy nøyaktighet kreves. Tilgjengelig i THL- og TiN-finish med skaftdiameter opp til 6 mm

filtre

WALTER TOOLS -

Høyytelses gjengeformingskraner for flere materialer

StilModellPris (eks. mva)
A76253633 116NOK
B74276462 790NOK
CD7066706-M121 710NOK
DS2066345-M123 280NOK
ES2066305-M122 173NOK
FS2061306-M102 142NOK
G74276471 263NOK
H76253651 907NOK
IE2066604-M121 600NOK
JS2066306-M122 306NOK
KE2061604-M101 381NOK
LD7166706-M8X11 455NOK
LD7166706-M14X1.52 484NOK
FS2061306-M61 512NOK
MS2061305-M61 395NOK
KE2061604-M6920NOK
ND7061706-M61 113NOK
B74276572 146NOK
B74276551 677NOK
B74276421 522NOK
H76253672 872NOK
B74276593 078NOK
A77328465 487NOK
B74276301 657NOK
CD7066706-M142 611NOK
WALTER TOOLS -

Generelle formål Chip Free Thread Forming Kraner

StilModellSakPris (eks. mva)
ADP2061105-M10Pek162NOK
BEP2168706-M12X1.5Pek333NOK
CEP2066746-M12Pek395NOK
DD70617-M8Tråddannende trykk1 063NOK
DD70617-M6Tråddannende trykk941NOK
DD70617-M4Tråddannende trykk927NOK
DD70617-M3Tråddannende trykk927NOK
DD70617-M3.5Tråddannende trykk941NOK
DD70617-M10Tråddannende trykk1 327NOK
ETC410.UNF5/8-L6-WY80ADTråddannende trykk2 320NOK
FD7061700-M8Tråddannende trykk1 034NOK
DD70617-M5Tråddannende trykk941NOK
FD7061700-M6Tråddannende trykk916NOK
GD7063700-M6Tråddannende trykk1 004NOK
GD7063700-M5Tråddannende trykk1 004NOK
FD7061700-M5Tråddannende trykk916NOK
FD7061700-M4Tråddannende trykk903NOK
GD7063700-M4Tråddannende trykk961NOK
GD7063700-M3Tråddannende trykk961NOK
FD7061700-M3Tråddannende trykk903NOK
FD7061700-M10Tråddannende trykk1 287NOK
WALTER TOOLS -

Spiralpunktkraner for generelle formål

StilModellPris (eks. mva)
A7026345-M122 840NOK
B7021365-M8961NOK
A7026345-M205 672NOK
C7021366-M6785NOK
B7021365-M6756NOK
B7021365-M5737NOK
C7021366-M5766NOK
B7021365-M101 120NOK
B7021365-M3697NOK
D7026365-M202 898NOK
E7126365-M16X1.51 998NOK
D7026365-M121 453NOK
E7126365-M12X1.51 568NOK
F7021345-M81 903NOK
C7021366-M4737NOK
D7026365-M161 941NOK
B7021365-M4697NOK
E7126365-M20X1.52 787NOK
D7026365-M141 778NOK
E7126365-M14X1.51 950NOK
F7021345-M102 234NOK
C7021366-M101 258NOK
E7126365-M10X11 405NOK
A7026345-M163 689NOK
C7021366-M81 024NOK
WALTER TOOLS -

Spiralfløytekraner for generell bruk

StilModellPris (eks. mva)
A2156062-M10X11 316NOK
B2051062-M81 269NOK
C205106-M5623NOK
D204107-M5605NOK
B2051062-M4751NOK
C205106-M4623NOK
D204107-M4586NOK
C205106-M3623NOK
A2056062-M244 090NOK
A2156062-M18X1.52 780NOK
A2156062-M16X1.52 160NOK
E204607-M121 122NOK
A2156062-M12X1.51 526NOK
E204607-M161 664NOK
B2051062-M3751NOK
B2051062-M101 328NOK
C205106-M8717NOK
D204107-M8702NOK
A2156062-M8X11 268NOK
D204107-M6602NOK
B2051062-M61 024NOK
C205106-M6623NOK
D204107-M3576NOK
A2056062-M203 439NOK
A2056062-M162 090NOK
WALTER TOOLS -

Høyytelses spiralfløytekraner for aluminium

StilModellPris (eks. mva)
AN22516-UNC2672NOK
AN21566-M8X1860NOK
BN20536-M2709NOK
AN21566-M20X1.52 276NOK
AN21566-M18X1.51 996NOK
AN21566-M16X1.51 633NOK
AN20566-M141 322NOK
AN20566-M121 158NOK
AN21566-M12X11 272NOK
AN21566-M10X11 085NOK
AN22516-UNC1/4399NOK
AN22516-UNC6534NOK
CN205166-M10962NOK
AN22516-UNC4573NOK
CN205166-M8791NOK
BN20536-M8786NOK
CN205166-M7712NOK
AN22516-UNC8512NOK
BN20536-M2.5609NOK
DN20516-M1.6508NOK
AN20566-M10941NOK
AN21566-M12X1.51 272NOK
AN21566-M14X1.51 382NOK
AN21566-M16X11 714NOK
AN20566-M161 485NOK
WALTER TOOLS -

Karbid rett fløytemaskinkraner

StilModellPris (eks. mva)
A8031310-M74 671NOK
B8231106-UNC103 457NOK
C8031106-M128 304NOK
D81311-M14X1.58 934NOK
E8136310-M16X1.59 935NOK
F8031116-M75 412NOK
G8136417-M8X16 821NOK
H8031417-M86 099NOK
I803141-M85 190NOK
J80311-M84 708NOK
J80311-M32 800NOK
A8031310-M106 006NOK
H8031417-M107 043NOK
I803141-M106 710NOK
C8031106-M106 562NOK
E8136310-M12X1.257 118NOK
E8036310-M126 932NOK
J80311-M128 045NOK
D81311-M16X1.59 861NOK
C8031106-M32 891NOK
J80311-M42 987NOK
J80311-M53 439NOK
I803141-M53 670NOK
E8136310-M12X1.57 118NOK
E8136310-M10X16 525NOK
WALTER TOOLS -

Håndkraner med rett fløyte i pulverisert metall

StilModellPris (eks. mva)
AAE2231416-UNC10846NOK
AE2031416-M81 307NOK
AE2031416-M61 233NOK
BE20314-M6513NOK
CE2036416-M121 865NOK
AE2031416-M101 638NOK
DAE2331416-UNF5/161 267NOK
AAE2231416-UNC5/161 211NOK
CAE2236416-UNC3/42 596NOK
DAE2331416-UNF1/41 014NOK
AAE2231416-UNC1/4971NOK
CAE2236416-UNC1/21 565NOK
CAE2236416-UNC5/81 950NOK
BE20314-M8599NOK
AE2031416-M71 326NOK
AAE2231416-UNC3/81 451NOK
BE20314-M4492NOK
CE2036416-M244 597NOK
AE2031416-M4879NOK
BE20314-M3475NOK
CE2036416-M162 337NOK
DAE2331416-UNF3/81 530NOK
BE20314-M5513NOK
BE20314-M7628NOK
AE2031416-M51 021NOK
WALTER TOOLS -

Høyhastighets stål rett fløyte håndkraner

StilModellPris (eks. mva)
A2231115-UNC3/81 245NOK
BA23314-UNF10698NOK
BE22314-UNC8508NOK
C75693315 786NOK
D7569438796NOK
BE22314-UNC6517NOK
EE22364-UNC7/16894NOK
F75694351 093NOK
GE23364-UNF5/81 336NOK
EE22364-UNC5/81 277NOK
GE23364-UNF1/2986NOK
D7569439897NOK
GE23364-UNF5/16735NOK
A2231115-UNC5/161 052NOK
EE22364-UNC3/8746NOK
D75694821 523NOK
GE23364-UNF3/41 816NOK
H75693304 742NOK
I75693255 026NOK
I75693242 956NOK
EE22364-UNC3/41 739NOK
J21361-M10X1765NOK
K21361-M22X22 401NOK
L20361-M10590NOK
K21361-M22X1.51 807NOK
WALTER TOOLS -

Mutterkraner

StilModellPris (eks. mva)
A2084805-M101 752NOK
A2084805-M51 326NOK
B20890-M81 095NOK
C20801-M5768NOK
C20801-M3726NOK
B20890-M2.5984NOK
B20890-M121 686NOK
B20890-M6911NOK
D20844-M61 015NOK
C20801-M6874NOK
B20890-M5851NOK
B20890-M4765NOK
D20844-M101 329NOK
B20890-M3761NOK
B20890-M21 133NOK
B20890-M162 450NOK
A2084805-M81 556NOK
D20844-M81 180NOK
C20801-M8968NOK
A2084805-M61 381NOK
D20844-M121 760NOK
B20890-M101 276NOK
C20801-M4748NOK
WALTER TOOLS -

Tre-delt trykksett

StilModellPris (eks. mva)
A50791186 270NOK
B50791251 811NOK
B50791291 491NOK
B50791378 562NOK
A50791071 079NOK
A50791101 265NOK
B50791301 610NOK
C52004161 947NOK
A50791081 112NOK
C52004181 889NOK
B50791281 456NOK
A50791051 046NOK
C52004151 744NOK
B507913913 871NOK
B50791232 000NOK
A50791143 316NOK
A50791031 046NOK
A50791122 079NOK
C52004202 698NOK
C52004213 429NOK
B50791271 336NOK
C52004171 714NOK
B50791366 174NOK
A50791164 705NOK
A50791011 316NOK
WALTER TOOLS -

Taps

StilModellSakPris (eks. mva)
A22416-UNC6Spiralfløytekran687NOK
B20466-M20Spiralfløytekran2 510NOK
CTC142-M24-L0-WY80FCSpiralfløytekran3 673NOK
DP2051905-M2.5Spiralfløytekran793NOK
ETC142-M2.5-C0-WY80FCSpiralfløytekran808NOK
F20416-M2.2Spiralfløytekran755NOK
GM20563-M18Spiralfløytekran1 988NOK
H7156770-M20X1.5Spiralfløytekran1 903NOK
IP21569-M18X1Spiralfløytekran1 944NOK
IP21569-M20X1Spiralfløytekran2 213NOK
JM20513-M2.5Spiralfløytekran689NOK
KP2056905-M20Spiralfløytekran2 490NOK
LM2056332-M16Spiralfløytekran2 877NOK
ETC142-M2.3-C0-WY80FCSpiralfløytekran860NOK
MM2056305-M16Spiralfløytekran1 868NOK
N204602-M18Spiralfløytekran2 558NOK
OP205683-M20Spiralfløytekran2 018NOK
PM21563-M27X1.5Spiralfløytekran4 655NOK
Q7056775-M18Spiralfløytekran2 465NOK
PM21563-M27X2Spiralfløytekran4 655NOK
RP20569-M24Spiralfløytekran2 692NOK
CTC142-M33-L0-WY80FCSpiralfløytekran7 237NOK
PM21563-M24X1.5Spiralfløytekran3 409NOK
GM20563-M30Spiralfløytekran4 982NOK
S2156315-M22X1.5Spiralfløytekran3 611NOK
WALTER TOOLS -

Utvidelse kraner

StilModellPris (eks. mva)
AE2031436-M101 773NOK
BE2031436-M5939NOK
CE2036436-M204 132NOK
CE2036436-M122 065NOK
CE2036436-M162 572NOK
BE2031436-M61 238NOK
CE2031436-M81 355NOK
BE2031436-M4908NOK
WALTER TOOLS -

Rør

StilModellPris (eks. mva)
AP24360-G1/8810NOK
BA25563-NPT1/161 548NOK
CEP2456302-G3/45 050NOK
D243612-RP1/21 810NOK
E245606-G1/81 180NOK
F2456062-G1/81 461NOK
GE2436406-G1/81 491NOK
HM24263-G1/8936NOK
I24195-G1/8711NOK
JP24360-G214 860NOK
KA264602-NPTF1/161 810NOK
HM24263-G15 150NOK
L7456770-G3/43 071NOK
D24361-G1/21 613NOK
MD7466706-G1/42 170NOK
I24195-G1/4972NOK
E245606-G1/41 616NOK
F2456062-G1/41 966NOK
KA254602-NPT1/81 750NOK
KA264602-NPTF1/81 951NOK
N24165-G13 720NOK
OP2436005-G14 744NOK
L7456770-G1/8894NOK
PM2456305-G1/81 144NOK
Q243612-RP1/8780NOK
WALTER TOOLS -

Høyytelses spiralfløytekraner for flere materialer

StilModellPris (eks. mva)
A22410-UNC3/8770NOK
BEP2256312-UNC3/81 978NOK
C22460-UNC3/41 758NOK
D75570703 181NOK
A22410-UNC10590NOK
C23450-UNF3/41 989NOK
EAEP2251302-UNC10834NOK
C23460-UNF3/41 902NOK
FTC115-UNC3/8-C0-WY80AA579NOK
A22410-UNC4604NOK
GAEP2251312-UNC3/81 969NOK
H23410-UNF0994NOK
ITC115-UNC6-C0-WY80AA330NOK
J75692691 117NOK
H23410-UNF3/8855NOK
EAEP2251302-UNC8806NOK
KEP2356302-UNF3/81 581NOK
LAS2351005-UNF3/81 464NOK
M7556989955NOK
EAEP2351302-UNF1/41 092NOK
N7557059622NOK
O75570904 073NOK
O755712012 905NOK
GAEP2351312-UNF1/41 436NOK
PS2156302-M8X11 277NOK
WALTER TOOLS -

Høyytelses spiralpunktkraner for flere materialer

StilModellPris (eks. mva)
AAEP2321002-UNF5/161 239NOK
B75571661 832NOK
C7557215607NOK
DEP2126302-M22X1.53 514NOK
E7557153764NOK
FTC216-M20-L0-WY80AA1 112NOK
G75571801 655NOK
HEP2026305-M182 249NOK
IEP2126302-M18X1.52 716NOK
B75572023 051NOK
B75572002 009NOK
HEP2026305-M161 920NOK
B75571651 690NOK
B75571693 187NOK
JEP2026342-M122 497NOK
G75572311 242NOK
KS2026302-M243 689NOK
LEP2021302-M21 014NOK
LEP2221302-UNC1/4912NOK
MTC216-M6-C0-WY80AA351NOK
NTC217.UNC10-G0-WY80FC542NOK
OS2126305-M8X11 161NOK
LEP2021302-M6888NOK
PEP2021342-M61 366NOK
IEP2226302-UNC5/82 115NOK
WALTER TOOLS -

Kobolt rett fløyte håndkraner

StilModellPris (eks. mva)
AAE2336416-UNF1/21 638NOK
BE2136416-M12X1.51 856NOK
CE21364-M8X0.75789NOK
CE21364-M8X1865NOK
CE21364-M18X1.51 730NOK
AAE2336416-UNF7/161 367NOK
BE2136416-M10X11 825NOK
D2136115-M10X11 338NOK
CE21364-M10X1.25965NOK
EE2136406-M10X1.251 614NOK
CE21364-M12X1.251 074NOK
D2136115-M12X1.51 681NOK
D2136115-M14X1.51 918NOK
EE2136406-M30X1.55 524NOK
EE2136406-M16X1.52 075NOK
CE21364-M16X1.51 268NOK
EE2136406-M18X1.52 839NOK
D2136115-M20X1.53 238NOK
BE2136416-M22X1.54 078NOK
D2136115-M22X1.53 368NOK
EE2136406-M22X1.53 415NOK
EE2136406-M24X1.53 651NOK
D2136115-M24X1.53 641NOK
EE2136406-M8X11 279NOK
CE21364-M10X1762NOK
WALTER TOOLS -

Høyytelses spiralfløytekraner for støpejern

StilModellPris (eks. mva)
A8041056-M107 626NOK
B8146056-M12X110 245NOK
B8146056-M12X1.59 402NOK
B8146056-M16X1.513 162NOK
A8141056-M6X0.755 024NOK
A8141056-M10X18 470NOK
B8046056-M128 908NOK
B8146056-M14X1.511 283NOK
A8041056-M64 844NOK
A8141056-M8X17 457NOK
A8041056-M85 774NOK
WALTER TOOLS -

Høyytelses spiralpunktkraner for støpejern

StilModellPris (eks. mva)
A8026006-M126 943NOK
B8121006-M10X16 629NOK
B8021006-M105 883NOK
A8126006-M12X1.57 384NOK
A8126006-M14X1.59 278NOK
B8021006-M64 050NOK
A8126006-M16X1.510 485NOK
B8121006-M8X16 080NOK
B8021006-M84 818NOK
StilModellTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris (eks. mva)
AEP2023305-M245mm0.40mm2.8mmM26"956NOK
AEP2023305-M2.550mm0.45mm2.8mmM2.58mm826NOK
AEP2023305-M356mm0.50mm3.5mmM39mm744NOK
AEP2023305-M463mm0.70mm4.5mmM412mm688NOK
AEP2023305-M570mm0.80mm6mmM513mm742NOK
StilModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris (eks. mva)
AEP2126342-M8X1390mm1.00mm6mmM818mm1 860NOK
AEP2126342-M20X1.54125mm1.50mm16mmM2024mm4 654NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?