Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7126365-M16X1.5 Spiral Point Tap, M16X1.5 Thread Size, 21 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9HAD 427H59

WALTER TOOLS 7126365-M16X1.5 Spiral Point Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde

På lager
Vare: CU9HAD Modell: 7126365-M16X1.5Kryssreferanse: 427H59
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
2 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 7126365-M10X1 Spiral Point Tap, M10X1 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9GTG 427H55 7126365-M10X11 514 NOK
WALTER TOOLS 7021366-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9GUP 427G71 7021366-M101 356 NOK
WALTER TOOLS 7021345-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Tinn | CU9GVC 427G62 7021345-M102 416 NOK
WALTER TOOLS 7021365-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Tinn | CU9GVF 427G65 7021365-M101 243 NOK
WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 Spiral Point Tap, M12X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9GWT 427H57 7126365-M12X1.51 688 NOK
WALTER TOOLS 7026365-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9GXK 427G80 7026365-M121 565 NOK
WALTER TOOLS 7026345-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9GXN 427G77 7026345-M123 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7126365-M16X1.5 Spiral Point Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde
2 163 NOK / enhet