Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 Spiral Point Tap, M14X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9GYQ 427J71

WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 Spiral Point Tap, M14X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde

På lager
Vare: CU9GYQ Modell: 8126006-M14X1.5Kryssref: 427J71
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
9 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 8121006-M10X1 Spiral Point Tap, M10X1 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9GTP 427J66 8121006-M10X16 758 NOK
WALTER TOOLS 8021006-M10 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9GVT 427H92 8021006-M105 963 NOK
WALTER TOOLS 8126006-M12X1.5 Spiral Point Tap, M12X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9GWW 427J70 8126006-M12X1.57 568 NOK
WALTER TOOLS 8026006-M12 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9GXU 427H95 8026006-M127 044 NOK
WALTER TOOLS 8126006-M16X1.5 Spiral Point Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9HAG 427J72 8126006-M16X1.510 744 NOK
WALTER TOOLS 8021006-M6 Spiral Point Tap, M6X1 Gjengestørrelse, 19 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9HUJ 427H93 8021006-M64 149 NOK
WALTER TOOLS 8121006-M8X1 Spiral Point Tap, M8X1 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9HVR 427J68 8121006-M8X16 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 Spiral Point Tap, M14X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde
9 503 NOK / enhet