Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS E2031416-M4 Straight Flute Tap, M4X0.7 Thread Size, 12 mm Thread Length, 63 mm Length | CU9BMQ 427Z52

WALTER TOOLS E2031416-M4 Straight Flute Tap, M4X0.7 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde

På lager
Vare: CU9BMQ Modell: E2031416-M4Kryssreferanse: 427Z52

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

902NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS AE2231416-UNC10 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9AYL 427V96 AE2231416-UNC10943NOK
WALTER TOOLS AE2236416-UNC1/2 Straight Flute Tap, 1/2-13 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9AYZ 427V99 AE2236416-UNC1/21 863 NOK
WALTER TOOLS AE2231416-UNC1/4 Straight Flute Tap, 1/4-20 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9AZE 427V95 AE2231416-UNC1/41 055 NOK
WALTER TOOLS AE2331416-UNF1/4 Straight Flute Tap, 1/4-28 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9AZK 427W03 AE2331416-UNF1/41 132 NOK
WALTER TOOLS AE2236416-UNC3/4 Straight Flute Tap, 3/4-10 Gjengestørrelse, 30 mm Gjengelengde, 125 mm Lengde | CU9AZU 427W01 AE2236416-UNC3/43 091 NOK
WALTER TOOLS AE2231416-UNC3/8 Straight Flute Tap, 3/8-16 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9AZY 427V97 AE2231416-UNC3/81 585 NOK
WALTER TOOLS AE2331416-UNF3/8 Straight Flute Tap, 3/8-24 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BAD 427W05 AE2331416-UNF3/81 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS E2031416-M4 Straight Flute Tap, M4X0.7 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde
902NOK / enhet