Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS D7063700-M5 Thread Forming Tap, Hss-E, Bright, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length | CU9JAA 427X80

WALTER TOOLS D7063700-M5 Gjengeformingstap, Hss-E, Bright, M5X0.8 Gjengestørrelse, 13 mm gjengelengde

På lager
Vare: CU9JAA Modell: D7063700-M5Kryssreferanse: 427X80

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Kran, Høyhastighetsstål, Ticn, 21 mm Gjengelengde, 102 mm Lengde | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Pek333NOK
WALTER TOOLS EP2066746-M12 Kran, Høyhastighetsstål, Ticn, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Pek395NOK
WALTER TOOLS DP2061105-M10 Kran, høyhastighetsstål, tinn, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 5 Fluter | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Pek162NOK
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Gjengeformingskran, kobolt, tinn, 5/8-18 gjengestørrelse, 1 1/8 tomme gjengelengde, høyre hånd | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADTråddannende trykk2 477 NOK
WALTER TOOLS D70617-M10 Gjengeformingskran, Hss-E, Black Oxide, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde | CU9HZL 427X65 D70617-M10Tråddannende trykk1 422 NOK
WALTER TOOLS D70617-M3.5 Gjengeformingskran, Hss-E, Black Oxide, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Tråddannende trykk1 012 NOK
WALTER TOOLS D70617-M3 Gjengeforming Tap, Hss-E, Black Oxide, M3X0.5 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde | CU9HZN 427X66 D70617-M3Tråddannende trykk994NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS D7063700-M5 Gjengeformingstap, Hss-E, Bright, M5X0.8 Gjengestørrelse, 13 mm gjengelengde
1 067 NOK / enhet