Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 20801-M5 Forlengerkran, M5X0.8 Gjengestørrelse, 19 mm Gjengelengde, 250 mm Lengde | CU9CVY 426Y73

WALTER TOOLS 20801-M5 forlengerkran, M5X0.8 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde, 250 mm lengde

På lager
Vare: CU9CVY Modell: 20801-M5Kryssref: 426Y73
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
758NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 2084805-M10 Forlengerkran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 36 mm Gjengelengde, 271 mm Lengde | CU9CVH 426Y80 2084805-M101 779 NOK
WALTER TOOLS 20844-M10 Forlengerkran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 36 mm Gjengelengde, 271 mm Lengde | CU9CVJ 426Y76 20844-M101 350 NOK
WALTER TOOLS 20890-M10 Forlengerkran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 45 mm Gjengelengde, 140 mm Lengde | CU9CVK 426Y84 20890-M101 298 NOK
WALTER TOOLS 20844-M12 Forlengerkran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 42 mm Gjengelengde, 271 mm Lengde | CU9CVM 426Y77 20844-M121 788 NOK
WALTER TOOLS 20890-M12 Forlengerkran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 50 mm Gjengelengde, 180 mm Lengde | CU9CVN 426Y85 20890-M121 694 NOK
WALTER TOOLS 20890-M16 Forlengerkran, M16X2 gjengestørrelse, 63 mm gjengelengde, 200 mm lengde, 3 fløyter | CU9CVQ 426Y86 20890-M162 465 NOK
WALTER TOOLS 20890-M2.5 Forlengerkran, M2.5X0.45 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9CVR 426Y88 20890-M2.5988NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 20801-M5 forlengerkran, M5X0.8 gjengestørrelse, 19 mm gjengelengde, 250 mm lengde
758NOK / enhet