Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 2051062-M3 Spiral Flute Tap, M3X0.5 Thread Size, 6 mm Thread Length, 56 mm Length, Thl | CU9JGK 426Y47

WALTER TOOLS 2051062-M3 Spiralfløytekran, M3X0.5 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde, Thl

På lager
Vare: CU9JGK Modell: 2051062-M3Kryssref: 426Y47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

801NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 2156062-M10X1 Spiralfløytekran, M10X1 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9EBV 427C33 2156062-M10X11 472 NOK
WALTER TOOLS 2051062-M10 Spiralflute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EDR 426Y46 2051062-M101 402 NOK
WALTER TOOLS 205106-M10 Spiralflute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Thl | CU9EEQ 426Y52 205106-M10932NOK
WALTER TOOLS 204107-M10 Spiralflute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EFX 426X08 204107-M10953NOK
WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Spiralflute Tap, M12X1.5 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EJA 427C34 2156062-M12X1.51 679 NOK
WALTER TOOLS 2056062-M12 Spiral Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9EKB 426Y62 2056062-M121 627 NOK
WALTER TOOLS 204607-M12 Spiralflute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9EMA 426Y06 204607-M121 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 2051062-M3 Spiralfløytekran, M3X0.5 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde, Thl
801NOK / enhet