Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 8146056-M14X1.5 Spiralflute Tap, M14X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9ENR 427J89

WALTER TOOLS 8146056-M14X1.5 Spiralfløytekran, M14X1.5 gjengestørrelse, 21 mm gjengelengde, 100 mm lengde

På lager
Vare: CU9ENR Modell: 8146056-M14X1.5Kryssref: 427J89
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
11 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 8141056-M10X1 Spiralfløytekran, M10X1 Gjengestørrelse, 25 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9ECV 427J84 8141056-M10X18 899 NOK
WALTER TOOLS 8041056-M10 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 25 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EGH 427J55 8041056-M108 016 NOK
WALTER TOOLS 8146056-M12X1 Spiralfløytekran, M12X1 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EHG 427J87 8146056-M12X110 633 NOK
WALTER TOOLS 8146056-M12X1.5 Spiralflute Tap, M12X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EJR 427J88 8146056-M12X1.59 761 NOK
WALTER TOOLS 8046056-M12 Spiralfløytekran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9EMC 427J65 8046056-M129 247 NOK
WALTER TOOLS 8146056-M16X1.5 Spiralflute Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9ERG 427J90 8146056-M16X1.513 657 NOK
WALTER TOOLS 8141056-M6X0.75 Spiralfløytekran, M6X0.75 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9FQH 427J85 8141056-M6X0.755 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 8146056-M14X1.5 Spiralfløytekran, M14X1.5 gjengestørrelse, 21 mm gjengelengde, 100 mm lengde
11 713 NOK / enhet