Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS E20314-M5 Straight Flute Tap, M5X0.8 Thread Size, 13 mm Thread Length, 70 mm Length | CU9BUA 427Z78

WALTER TOOLS E20314-M5 Straight Flute Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde

På lager
Vare: CU9BUA Modell: E20314-M5Kryssreferanse: 427Z78

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0063
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS AE2231416-UNC10 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9AYL 427V96 AE2231416-UNC10943NOK
WALTER TOOLS AE2236416-UNC1/2 Straight Flute Tap, 1/2-13 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9AYZ 427V99 AE2236416-UNC1/21 863 NOK
WALTER TOOLS AE2231416-UNC1/4 Straight Flute Tap, 1/4-20 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9AZE 427V95 AE2231416-UNC1/41 055 NOK
WALTER TOOLS AE2331416-UNF1/4 Straight Flute Tap, 1/4-28 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9AZK 427W03 AE2331416-UNF1/41 132 NOK
WALTER TOOLS AE2236416-UNC3/4 Straight Flute Tap, 3/4-10 Gjengestørrelse, 30 mm Gjengelengde, 125 mm Lengde | CU9AZU 427W01 AE2236416-UNC3/43 091 NOK
WALTER TOOLS AE2231416-UNC3/8 Straight Flute Tap, 3/8-16 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9AZY 427V97 AE2231416-UNC3/81 585 NOK
WALTER TOOLS AE2331416-UNF3/8 Straight Flute Tap, 3/8-24 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BAD 427W05 AE2331416-UNF3/81 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS E20314-M5 Straight Flute Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde
559NOK / enhet