Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS E2031436-M6 Forlengerkran, M6X1 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde, 160 mm lengde, 4 fløyter | CU9CWB 427Z60

WALTER TOOLS E2031436-M6 Forlengerkran, M6X1 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde, 160 mm lengde, 4 fløyter

På lager
Vare: CU9CWB Modell: E2031436-M6Kryssreferanse: 427Z60
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
1 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS E2031436-M10 Forlengerkran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 200 mm Lengde | CU9CVG 427Z57 E2031436-M101 782 NOK
WALTER TOOLS E2036436-M12 Forlengerkran, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23 mm Gjengelengde, 220 mm Lengde | CU9CVL 427Z96 E2036436-M122 076 NOK
WALTER TOOLS E2036436-M16 Forlengerkran, M16X2 gjengestørrelse, 25 mm gjengelengde, 220 mm lengde, 4 fløyter | CU9CVP 427Z97 E2036436-M162 824 NOK
WALTER TOOLS E2031436-M5 Forlengerkran, M5X0.8 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 140 mm Lengde | CU9CVX 427Z59 E2031436-M5943NOK
WALTER TOOLS E2031436-M8 Forlengerkran, M8X1.25 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 180 mm Lengde | CU9CWG 427Z61 E2031436-M81 488 NOK
WALTER TOOLS E2031436-M4 Forlengerkran, M4X0.7 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 125 mm Lengde | CU9JNZ 427Z58 E2031436-M4912NOK
WALTER TOOLS E2036436-M20 Forlengerkran, M20X2.5 Gjengestørrelse, 30 mm Gjengelengde, 280 mm Lengde | CU9JQH 427Z98 E2036436-M204 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS E2031436-M6 Forlengerkran, M6X1 gjengestørrelse, 15 mm gjengelengde, 160 mm lengde, 4 fløyter
1 245 NOK / enhet