Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiralfløytekran, #6-32 Gjengestørrelse, 6.50 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde | CU9DAY 428R74

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiralfløytekran, #6-32 Gjengestørrelse, 6.50 mm gjengelengde, 56 mm lengde

På lager
Vare: CU9DAY Modell: N22516-UNC6Kryssref.: 428R74

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Spiralfløytekran, #2-56 Gjengestørrelse, 4 mm Gjengelengde, 45 mm Lengde | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2698NOK
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Spiralfløytekran, #8-32 Gjengestørrelse, 7 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8533NOK
WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Spiralfløytekran, 1/4-20 Gjengestørrelse, 10 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9DGB 428R68 N22516-UNC1/4399NOK
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Spiral Flute Tap, M1.6X0.35 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 40 mm Lengde | CU9EBF 428R27 N20516-M1.6380NOK
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Spiral Flute Tap, M10X1 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9EBW 428R55 N21566-M10X11 140 NOK
WALTER TOOLS N20566-M10 Spiralflute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EDP 428R48 N20566-M10985NOK
WALTER TOOLS N21566-M12X1 Spiral Flute Tap, M12X1 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9EGP 428R56 N21566-M12X11 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS N22516-UNC6 Spiralfløytekran, #6-32 Gjengestørrelse, 6.50 mm gjengelengde, 56 mm lengde
555NOK / enhet