AUTONICS stepper Motors

To-/femfase-trinnmotorer med høy ytelse med høyt holdemoment og tannede elektromagneter. Egnet for bruk i bilmålere, automatisert produksjonsutstyr, medisinske skannere og digitale kameraer

filtre

AUTONICS -

stepper Motors

StilModellBreddeRammestørrelseHøydeTotal lengdeFaseKreveroppløsningAkseltypePris (eks. mva)
AA35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader full trinnRoterende aktuator11 093NOK
BAH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader full trinnHult skaft17 589NOK
CA16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Driver 5PFF7, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11.8 grader full trinnSolid sjakt3 469NOK
StilModellRammestørrelseHøydeTotal lengdeKreverSkaft Dia.Aksel lengdeBreddePris (eks. mva)
AA16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "5 726NOK
AA16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "5 033NOK
AA63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "14 067NOK
AA63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "12 696NOK
StilModellGirutvekslingKreverPris (eks. mva)
AA140K-M599-G55:1Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 640NOK
AA140K-G599-G55:1Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG115 570NOK
AA200K-M599-G1010:1Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG115 547NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?