Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS A16K-G268 Trinnmotor 2-ph 56 Mm Rammeaksel Type | AE6BAG 5PFF3

AUTONICS A16K-G268 Trinnmotor 2-ph 56 Mm Rammeaksel Type

På lager
Vare: AE6BAG Modell: A16K-G268Kryssreferanse: 5PFF3
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
3 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStepper Motor
Forsterker per fase2
RammestørrelseNEMA 23 / 56 mm
Høyde2.187 "
MonteringFace
Monteringsmønster47.14 x 47.14mm
Total lengde3 1 / 16 "
Fase2
KreverDriver 5PFF7, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
oppløsning1.8 grader full trinn
Rotor treghet470.0 g-cm2
Skaft Dia.8mm
Aksel lengde19mm
AkseltypeSolid sjakt
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8501104040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Holde dreiemoment (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
    • Svingende motstand (2.50 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeRammestørrelseHøydeTotal lengdeFaseKreveroppløsningAkseltypePris
AUTONICS A35K-M566 - R5 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Roterende 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader full trinnRoterende aktuator11 093 NOK
AUTONICS AH63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Hulaksel 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader full trinnHult skaft17 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS A16K-G268 Trinnmotor 2-ph 56 Mm Rammeaksel Type
3 469 NOK / enhet