Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS AH63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Hulaksel 2.8a | AE6AZZ 5PFE6

AUTONICS AH63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Hulaksel 2.8a

På lager
Vare: AE6AZZ Modell: AH63K-G5913Kryssreferanse: 5PFE6
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
17 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStepper Motor
Forsterker per fase2.8
Bore Dia.10mm
RammestørrelseNEMA 34 / 85 mm
Høyde2.375 "
Lengde Mindre aksel5 1 / 16 "
Lengde gjennom boring133mm
MonteringFace
Monteringsmønster70 x 70mm
Fase5
KreverDriver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
oppløsning0.72 grader full trinn
Rotor treghet4000.0 g-cm2
AkseltypeHult skaft
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.27
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8501104040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Maks. Holde dreiemoment (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Svingende motstand (0.86 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeRammestørrelseHøydeTotal lengdeFaseKreveroppløsningAkseltypePris
AUTONICS A35K-M566 - R5 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Roterende 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader full trinnRoterende aktuator11 093 NOK
AUTONICS A16K-G268 Trinnmotor 2-ph 56 Mm Rammeaksel Type | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Driver 5PFF7, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11.8 grader full trinnSolid sjakt3 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS AH63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Hulaksel 2.8a
17 589 NOK / enhet