Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS A35K-M566 - R5 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Roterende 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - R5 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Roterende 35 Nm

På lager
Vare: AE6AZU Modell: A35K -M566 - R5Kryssreferanse: 5PFE1
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
11 093 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStepper Motor
Forsterker per fase1.4
Kroppsdia.3-1 / 4 "
RammestørrelseNEMA 24 / 60 mm
Girutveksling5:1
MonteringFace
Monteringsmønster72 mm Dia Boltsirkel
Total lengde3 11 / 16 "
Fase5
KreverDriver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
oppløsning0.72 grader full trinn
Rotor treghet280.0 g-cm2
AkseltypeRoterende aktuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8501104040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Maks. Holde dreiemoment (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
    • Svingende motstand (1.10 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeRammestørrelseHøydeTotal lengdeFaseKreveroppløsningAkseltypePris
AUTONICS AH63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Hulaksel 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader full trinnHult skaft17 589 NOK
AUTONICS A16K-G268 Trinnmotor 2-ph 56 Mm Rammeaksel Type | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Driver 5PFF7, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11.8 grader full trinnSolid sjakt3 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS A35K-M566 - R5 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Roterende 35 Nm
11 093 NOK / enhet