Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS A200K-M599-G10 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Gir 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9

AUTONICS A200K-M599-G10 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Gir 1.4a 200 Nm

På lager
Vare: AE6BAC Modell: A200K-M599-G10Kryssreferanse: 5PFE9
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
15 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStepper Motor
Forsterker per fase1.4
RammestørrelseNEMA 34 / 85 mm
Girutveksling10:1
Høyde2.375 "
MonteringFace
Monteringsmønster70 x 70mm
Total lengde5 11 / 16 "
Fase5
KreverDriver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
oppløsning0.72 grader full trinn
Rotor treghet2700.0 g-cm2
Skaft Dia.18mm
Aksel lengde32mm
AkseltypeGiraksel
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8501104040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Maks. Holde dreiemoment (19.61 Nm / 2777.48 oz-in)
    • Svingende motstand (2.60 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingKreverPris
AUTONICS A140K-M599-G5 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Gir 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:1Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 640 NOK
AUTONICS A140K-G599-G5 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Gir 2.8a | AE6BAB 5PFE8 A140K-G599-G55:1Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG115 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS A200K-M599-G10 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Gir 1.4a 200 Nm
15 547 NOK / enhet