Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS A63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Aksel Type 2.8a | AE6AZX 5PFE4

AUTONICS A63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Aksel Type 2.8a

På lager
Vare: AE6AZX Modell: A63K-G5913Kryssreferanse: 5PFE4
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
14 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStepper Motor
Forsterker per fase2.8
RammestørrelseNEMA 34 / 85 mm
Høyde2.375 "
MonteringFace
Monteringsmønster70 x 70mm
Total lengde5 1 / 16 "
Fase5
KreverDriver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG1
oppløsning0.72 grader full trinn
Rotor treghet4000.0 g-cm2
Skaft Dia.14mm
Aksel lengde35mm
AkseltypeSolid sjakt
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.15
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8501104040
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Maks. Holde dreiemoment (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Svingende motstand (0.86 ohm)

Produktvarianter

ProduktModellRammestørrelseHøydeTotal lengdeKreverSkaft Dia.Aksel lengdeBreddePris
AUTONICS A16K-M569 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Aksel Type 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "5 033 NOK
AUTONICS A16K-G569 Trinnmotor 5-fase 23 Fr Aksel Type 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF6, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "5 726 NOK
AUTONICS A63K-M5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Aksel Type 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Driver 5PFF4 eller 5PFF5, kontroller 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "12 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS A63K-G5913 Trinnmotor 5-fase 34 Fr Aksel Type 2.8a
14 067 NOK / enhet