Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC 7071000 flaske, 33.8 oz Labware kapasitet, LDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 6 Pack | CP6MEQ 55NG82

GLOBE SCIENTIFIC 7071000 Flaske, 33.8 oz Labware kapasitet, LDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 6 Pack

På lager
Vare: CP6MEQ Modell: 7071000Kryssref: 55NG82

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

838NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GLOBE SCIENTIFIC 7060030 Flaske, 1 oz Labware kapasitet, HDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 12 Pack | CP6MDM 55NG55 7060030Flaske12346NOK
GLOBE SCIENTIFIC 7010030 Flaske, 1 oz Labware kapasitet, HDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 12 Pack | CP6MDN 55NG66 7010030Flaske12521NOK
GLOBE SCIENTIFIC 7060030AM flaske, 1 oz Labware kapasitet, HDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 12 Pack | CP6MDP 55NG43 7060030AMFlaske12518NOK
GLOBE SCIENTIFIC 7070030 Flaske, 1 oz Labware kapasitet, LDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 12 Pack | CR3BMA 55NG77 7070030Flaske12340NOK
GLOBE SCIENTIFIC 7050030 Flaske, 1 oz Labware-kapasitet, polypropylen, inkluderer lukking, 12-pakning | CP6MDQ 55NG89 7050030Flaske12421NOK
GLOBE SCIENTIFIC 7000030 Flaske, 1 oz Labware kapasitet, polypropylen, Inkluderer lukking, 12 Pack | CP6MDR 55NG95 7000030Flaske12567NOK
GLOBE SCIENTIFIC 7184000 Flaske, 135 oz Labware Kapasitet - Engelsk, HDPE, Inkluderer lukking, Uforet, Bred | CR3BMB 55NG74 7184000Flaske1740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 7071000 Flaske, 33.8 oz Labware kapasitet, LDPE, Inkluderer lukking, Uforet, 6 Pack
838NOK /pakke