PARKER Hydraulisk hurtigkobling slangekobling, FET -serienipler


filtre
Body Material: Stål , Tilkoblingstype: NPTF , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Forseglingsmateriale: Nitril-polyuretan , Trådtype: Hunn , Ventiltype: Ikke søl
StilModellKroppsstørrelseMaks. DriftstrykkMaks. Arbeids pressTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
FET-1502-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"8 948 NOK
RFQ
A
FET-1002-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"3 711 NOK
RFQ

Hydraulisk hurtigkobling slangekobling, FET -serienipler

Nipler i Parker FET-serien er hannende av hydrauliske hurtigkoblinger, ideelle for tilkobling med koblingslegemene (hunendene) for hydrauliske operasjoner i olje- og gassboring, graving og gruvedrift. Nippellegemene er manuelt gjenget sammen med koblingshylser for å lage tilkoblinger. De har stålkonstruksjon med sølventiler i rustfritt stål, nitril-polyuretan tetning og O-ringer for styrke, impulsmotstand og væsketette operasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse nipler, tilgjengelig i 1 og 1-1/2 tomme koblingsstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?