REVVO Stammehjul

Ideell for handlevogner, sykehussenger, rullestiger og industriskap for å gi jevn bevegelse rundt trange hjørner. Kan håndtere en maksimal belastning på 2200 lb og tilgjengelig i forskjellige totalhøyder

filtre

StilModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
ABS5 150 CI15Mfr. Nr. 150 CI151000 til 2999 lb.Cast IronÂ22 grader til 662 grader FGrå6"Cast Iron1.75 "1 599NOK
ABS5 150 NY15Mfr. Nr. 150 NY151000 til 2999 lb.nylon-4 grader til 176 grader FHvit6"nylon1.5 "1 333NOK
ABS5 150 PT15Mfr. Nr. 150 PT151000 til 2999 lb.polyuretan-22 grader til 176 grader FGul6"polyuretan1.5 "2 151NOK
ABS5 150 RP1GMfr. Nr. 150 RP1G1000 til 2999 lb.FenolÂ65 grader til 250 grader FSvart6"Fenol2"1 136NOK
ABS5 150 RU15Mfr. Nr. 150 RU15300 til 999 lb.Gummi-58 grader til 167 grader FSvart6"Gummi1.75 "1 743NOK
ABS5 200 NY15Mfr. Nr. 200 NY151000 til 2999 lb.nylon-4 grader til 176 grader FHvit8"nylon1.5 "1 674NOK
ABS5 200 PT15Mfr. Nr. 200 PT151000 til 2999 lb.polyuretan-22 grader til 176 grader FGul8"polyuretan1.5 "2 887NOK
ABS5 200 RP1GMfr. Nr. 200 RP1G1000 til 2999 lb.FenolÂ65 grader til 250 grader FSvart8"Fenol2"1 295NOK
ABS5 200 RU15Mfr. Nr. 200 RU151000 til 2999 lb.Gummi-58 grader til 167 grader FSvart8"Gummi1.75 "2 091NOK
REVVO -

Svingbar stammehjul med total lås

StilModellKjernematerialeLastevurderingTotal høydeStengel Dia.StamlengdeTrådstørrelseHjullagerPris (eks. mva)
A2450240900720010805Aluminum275 lb.4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Roller1 077NOK
B42450240406420010805Plast176 lb.5"10 mm15mmM10Ball678NOK
REVVO -

Svingbar stammehjul

Revvo svingbare hjul er designet for å lette jevn bevegelse selv rundt trange hjørner. De kan enkelt monteres på rullestiger, industriskap, sykehussenger og handlekurver. De har en gjenget stilk, nylon eller polyuretanhjulkonstruksjon, kulelager eller rullelager og en maksimal belastning på 275 lb. Disse Revvco-hjulene kan fungere ved temperaturer mellom 20 og 176 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige høyder, hjuldiametre, trådstørrelser og stengeldiameter

StilModellHjullagerHjulmaterialeKjernematerialeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeLastevurderingPris (eks. mva)
A42450440406400010805BallpolyuretanPlastGrå4"polyuretan5 / 8 "176 lb.569NOK
B43450440418600000000BallnylonPlastHvit4"nylon5 / 8 "220 lb.615NOK
A42550440400700010805BallpolyuretanPlastGrå5"polyuretan3 / 4 "220 lb.857NOK
C2350440906400010805RollerpolyuretanAluminumGrå3"polyuretan9 / 16 "198 lb.586NOK
C2450440900700010805RollerpolyuretanAluminumGrå4"polyuretan5 / 8 "275 lb.701NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?