Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO BS5 200 RU15 hul Kingpin Swivel Caster 1175 Lb. | AG2XKB 32MZ46

REVVO BS5 200 RU15 Hult kingpin svinghjul 1175 Lb.

På lager
Vare: AG2XKB Modell: BS5 200 RU15Kryssreferanse: 32MZ46
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
2 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
Ramme Finishsink
Lastevurdering1175 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde9.75 "
race måteEnkel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. 200 RU15
Stammehull Dia.3 / 4 "
Temp. Område-58 grader til 167 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716900000

Produktdetaljer:

    • Stammehullsplassering (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
REVVO BS5 150 NY15 Hul Kingpin Swivel Caster 1100 Lb 6 tommer | AG2XJV 32MZ40 BS5 150 NY15Mfr. Nr. 150 NY151000 til 2999 lb.nylon-4 grader til 176 grader FHvit6"nylon1.5 "1 333 NOK
REVVO BS5 150 RU15 Hul Kingpin Swivel Caster 800 Lb. | AG2XJW 32MZ41 BS5 150 RU15Mfr. Nr. 150 RU15300 til 999 lb.Gummi-58 grader til 167 grader FSvart6"Gummi1.75 "1 743 NOK
REVVO BS5 150 RP1G hul dreiehjul med Kingpin 1200 lb | AG2XJX 32MZ42 BS5 150 RP1GMfr. Nr. 150 RP1G1000 til 2999 lb.FenolÂ65 grader til 250 grader FSvart6"Fenol2"1 136 NOK
REVVO BS5 150 PT15 hul Kingpin Swivel Caster 1600 Lb. | AG2XJY 32MZ43 BS5 150 PT15Mfr. Nr. 150 PT151000 til 2999 lb.polyuretan-22 grader til 176 grader FGul6"polyuretan1.5 "2 151 NOK
REVVO BS5 150 CI15 Hul Kingpin Swivel Caster 2000 Lb. | AG2XJZ 32MZ44 BS5 150 CI15Mfr. Nr. 150 CI151000 til 2999 lb.Cast IronÂ22 grader til 662 grader FGrå6"Cast Iron1.75 "1 599 NOK
REVVO BS5 200 NY15 Hul Kingpin Swivel Caster 1100 Lb 8 inch | AG2XKA 32MZ45 BS5 200 NY15Mfr. Nr. 200 NY151000 til 2999 lb.nylon-4 grader til 176 grader FHvit8"nylon1.5 "1 674 NOK
REVVO BS5 200 RP1G Hule Kingpin Swivel Caster 1400 Lb. | AG2XKC 32MZ47 BS5 200 RP1GMfr. Nr. 200 RP1G1000 til 2999 lb.FenolÂ65 grader til 250 grader FSvart8"Fenol2"1 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO BS5 200 RU15 Hult kingpin svinghjul 1175 Lb.
2 091 NOK / enhet