Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO BS5 150 CI15 Hul Kingpin Swivel Caster 2000 Lb. | AG2XJZ 32MZ44

REVVO BS5 150 CI15 hule kongepinne svingbare hjul 2000 Lb.

På lager
Vare: AG2XJZ Modell: BS5 150 CI15Kryssreferanse: 32MZ44
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
1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeCast Iron
KjernefargeGrå
KjernematerialeCast Iron
Ramme Finishsink
Lastevurdering2000 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde8"
race måteEnkel ball
ErstatningshjulMfr. Nr. 150 CI15
Stammehull Dia.3 / 4 "
Temp. OmrådeÂ22 grader til 662 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeGrå
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeCast Iron
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716900000

Produktdetaljer:

    • Stammehullsplassering (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellErstatningshjulRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeTemp. OmrådeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
REVVO BS5 150 NY15 Hul Kingpin Swivel Caster 1100 Lb 6 tommer | AG2XJV 32MZ40 BS5 150 NY15Mfr. Nr. 150 NY151000 til 2999 lb.nylon-4 grader til 176 grader FHvit6"nylon1.5 "1 333 NOK
REVVO BS5 150 RU15 Hul Kingpin Swivel Caster 800 Lb. | AG2XJW 32MZ41 BS5 150 RU15Mfr. Nr. 150 RU15300 til 999 lb.Gummi-58 grader til 167 grader FSvart6"Gummi1.75 "1 743 NOK
REVVO BS5 150 RP1G hul dreiehjul med Kingpin 1200 lb | AG2XJX 32MZ42 BS5 150 RP1GMfr. Nr. 150 RP1G1000 til 2999 lb.FenolÂ65 grader til 250 grader FSvart6"Fenol2"1 136 NOK
REVVO BS5 150 PT15 hul Kingpin Swivel Caster 1600 Lb. | AG2XJY 32MZ43 BS5 150 PT15Mfr. Nr. 150 PT151000 til 2999 lb.polyuretan-22 grader til 176 grader FGul6"polyuretan1.5 "2 151 NOK
REVVO BS5 200 NY15 Hul Kingpin Swivel Caster 1100 Lb 8 inch | AG2XKA 32MZ45 BS5 200 NY15Mfr. Nr. 200 NY151000 til 2999 lb.nylon-4 grader til 176 grader FHvit8"nylon1.5 "1 674 NOK
REVVO BS5 200 RU15 hul Kingpin Swivel Caster 1175 Lb. | AG2XKB 32MZ46 BS5 200 RU15Mfr. Nr. 200 RU151000 til 2999 lb.Gummi-58 grader til 167 grader FSvart8"Gummi1.75 "2 091 NOK
REVVO BS5 200 RP1G Hule Kingpin Swivel Caster 1400 Lb. | AG2XKC 32MZ47 BS5 200 RP1GMfr. Nr. 200 RP1G1000 til 2999 lb.FenolÂ65 grader til 250 grader FSvart8"Fenol2"1 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO BS5 150 CI15 hule kongepinne svingbare hjul 2000 Lb.
1 599 NOK / enhet