VELVAC Skjøtekoblinger

filtre

VELVAC -

Polyolefin butt skjøtekobling

StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A310300.047 "Gul1.46 "22 AWG til 24 AWG116NOK
B315300.178 "Rosa1.85 "8AWG394NOK
VELVAC -

Nylon skjøtekobling

StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeSømWire RangePris (eks. mva)
A33130-P500.062 "Rød1.04 "Butted14 AWG til 16 AWG1 753NOK
B331300.062 "Rød1.04 "loddet22 AWG til 18 AWG93NOK
C33330-P500.097 "Blå1.057 "Overlappet16 AWG til 14 AWG1 844NOK
D333300.097 "Blå1.07 "loddet16 AWG til 14 AWG105NOK
E33430-P500.142 "Gul1.235 "Sømløs12 AWG til 10 AWG1 947NOK
F334300.142 "Gul1.235 "Overlappet12 AWG til 10 AWG89NOK
VELVAC -

Polyolefin Step Down Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A353300.064 "til 0.092"Blå1.475 "22 AWG til 18 AWG og 16 AWG til 14 AWG360NOK
B354300.094 "til 0.137"Gul1.675 "16 AWG til 14 AWG og 12 AWG til 10 AWG402NOK
C355300.145 "til 0.177"Rosa1.825 "12 AWG til 10 AWG og 8 AWG559NOK
VELVAC -

Nylon og Polyolefin Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A301300.062 "Rød2.040 "22 AWG til 18 AWG199NOK
B303300.097 "Blå1.975 "16 AWG til 14 AWG201NOK
C304300.142 "Gul2.25 "12 AWG til 10 AWG235NOK
VELVAC -

Butt Splice-kontakt

StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A373300.097 "Blå1.5 "16 AWG til 14 AWG135NOK
B37330-P500.097 "Blå1.5 "16 AWG til 14 AWG615NOK
C37430-V500.142 "Gul1.75 "12 AWG til 10 AWG893NOK
D374300.142 "Gul1.75 "12 AWG til 10 AWG193NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?