Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 33430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk 5 | AF7HMM 21DG44

VELVAC 33430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk 5

På lager
Vare: AF7HMM Modell: 33430Kryssreferanse: 21DG44

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.142 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.235 "
SømOverlappet
Wire Range12 AWG til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeSømWire RangePris
VELVAC 33130-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Red Pk100 | AF7HMG 21DG39 33130-P500.062 "Rød1.04 "Butted14 AWG til 16 AWG1 753 NOK
VELVAC 33330-P50 Butt Splice Connector 16-14 Awg Pk 100 | AF7HMH 21DG40 33330-P500.097 "Blå1.057 "Overlappet16 AWG til 14 AWG1 844 NOK
VELVAC 33430-P50 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk100 | AF7HMJ 21DG41 33430-P500.142 "Gul1.235 "Sømløs12 AWG til 10 AWG1 947 NOK
VELVAC 33130 Butt Splice Connector 22-18 Awg Red Pk 5 | AF7HMK 21DG42 331300.062 "Rød1.04 "loddet22 AWG til 18 AWG93NOK
VELVAC 33330 Butt Splice Connector 16-14 Awg Blue Pk5 | AF7HML 21DG43 333300.097 "Blå1.07 "loddet16 AWG til 14 AWG105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 33430 Butt Splice Connector 12-10 Awg Yel Pk 5
89NOK / enhet