EAGLE Spillskinn og paller

Designet for oppbevaring av fat og andre beholdere og har en oppbevaringssump for å samle opp væskesøl. Gir maksimal fleksibilitet og omfattende sølbeskyttelse. Har en kropp av polyetylen med høy tetthet (HDPE) / stål for utmerket kjemisk motstand.

filtre

EAGLE -

Trommelsøl

StilModellHøydeLengdeMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A16316.5 "51.5 "polyetylen34 gal.26.25 "19 771NOK
B16366.5 "26.5 "HDPE15 gal.26.5 "1 961NOK
C16387"51.5 "polyetylen66 gal.51.5 "1 879NOK
EAGLE -

Trommelsøl

Oppsamlingsplattformer for søl av ørretrommel brukes til å holde tromler og farlige beholdere for gaffeltruck eller stasjonering. Disse kraftige trommelplattformene har høydensitetspolyetylen (HDPE) konstruksjon og sikrer høy korrosjonsbestandighet. Disse plattformene for oppbevaring av søl har også en lavprofildesign for jevn lasting og lossing og består av et svart/gulfarget, patentert og avtagbart HDPE-gitter for enkel rengjøring. Med en maksimal utslippskapasitet på 120 gallons, er disse Eagle-plattformene også i stand til å håndtere laster opp til 10000 26 lb. Velg fra et bredt utvalg av trommelplattformer tilgjengelig i lengder mellom 103.5 og XNUMX tommer på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A1633BDSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 263NOK
B1688BDSvart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "12 592NOK
RFQ
C1686BDSvart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "9 252NOK
RFQ
D1686BSvart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "8 564NOK
RFQ
E1647BDSvart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 033NOK
RFQ
F1632BSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "3 668NOK
G1633BSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 206NOK
H1688BSvart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "13 679NOK
RFQ
I1635BSvart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 410NOK
J1632BDSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "3 697NOK
K1647BSvart103.5 "8000 lb.60.5 gal.26.25 "7 262NOK
RFQ
L1647DGul / Svart26.25 "8000 lb.60.5 gal.103.5 "8 033NOK
RFQ
M1633DGul / Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 425NOK
N1635Gul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 457NOK
O1632DGul / Svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 357NOK
P1635BDGul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "5 700NOK
Q1635DGul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 352NOK
R1688DGul / Svart51.5 "10,000 lb.120 gal.103 "13 996NOK
RFQ
S1686DGul / Svart51.5 "8000 lb.88 gal.78.25 "9 238NOK
RFQ
T1633Gul / Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 949NOK
EAGLE -

Trommelutslippspall

Eagle-oppbevarings- og lagringspaller er designet for å gi maksimal fleksibilitet og omfattende sølbeskyttelse med en kapasitet på opptil 92 gallons. Disse enhetene har en kropp av polyetylen med høy tetthet (HDPE) / stål for utmerket kjemikaliebestandighet og det patenterte, avtakbare sorte gitteret for enkel rengjøring. De er laget i samsvar med EPA- og SPCC-standarder og er tilgjengelige i sort, gul og blå fargealternativer på Raptor Supplies.

StilModellSpillkapasitetKapasitetFARGEVektBreddeHøydeSakLengdePris (eks. mva)
A1646P------Trommelutslippspall--
RFQ
B1611ST-17 gal.Blå60 lb.25.75 "6"Trommelutslippspall27 "8 503NOK
C1640ST-92 gal.Blå200 lb.54.25 "12 "Trommelutslippspall54 "22 718NOK
A1645P------Trommelutslippspall--
RFQ
A1647P------Trommelutslippspall--
RFQ
A1686P------Trommelutslippspall--
RFQ
A1640P------Trommelutslippspall--
RFQ
A1688P------Trommelutslippspall--
RFQ
A1620P------Trommelutslippspall--
RFQ
D1620ST-74 gal.Blå130 lb.51.25 "13 "Trommelutslippspall27 "14 150NOK
E163230 gal.-Gul / Svart-26.25 "6.5 "Trommelutslippspall51.5 "5 126NOK
F163460 gal.-Gul / Svart-51.5 "6.5 "Trommelutslippspall52.5 "7 879NOK
G164760.5 gal.-Gul / Svart-130.5 "6.5 "Inline trommelsøl26.25 "8 905NOK
RFQ
H164666 gal.-Gul72 kg58.5 "7.75 "Trommelutslippspall58.5 "6 724NOK
I162066 gal.-Gul-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "7 393NOK
J1620 BND66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "5 990NOK
K1645ND66 gal.-Gul / Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "7 458NOK
L1620ND66 gal.-Gul / Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "5 495NOK
M1645B66 gal.-Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "7 394NOK
N1620B66 gal.-Svart-26.25 "13.75 "Trommelutslippspall51 "6 281NOK
O1645 BND66 gal.-Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "7 501NOK
P164566 gal.-Gul / Svart-51.5 "8"Trommelutslippspall51.5 "9 335NOK
Q163078 gal.-Gul / Svart-26.25 "15 "Trommelutslippspall76.75 "14 760NOK
RFQ
R168688 gal.-Gul / Svart-78.25 "6.5 "Trommelutslippspall51.5 "11 743NOK
RFQ
S1688120 gal.-Gul / Svart-103 "6.5 "Trommelutslippspall51.5 "16 608NOK
RFQ
EAGLE -

Metallgitterpanel for stålpaller, 1000 lbs

ModellSakPris (eks. mva)
1611STGAG8DJM1 975 NOK
EAGLE -

Spillbeholderplattform, 3 trommer, in-line, gul

ModellSakPris (eks. mva)
16323CE7RPJ4 555 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?