EAGLE 1647B Drum In-Line Containment Platform, 8000 lb Load Cap, 4 Drums | AC6NJN 35U076

EAGLE 1647B trommel inneslutningsplattform, 8000 lb lastehette, 4 tromler

Vare: AC6NJN Modell: 1647BKryssreferanse: 35U076
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 262 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpillbeholderplattform
FARGESvart
Høyde6.5 "
Lengde103.5 "
Lastekapasitet8000 lb.
Materialepolyetylen
Antall trommer4
Spillkapasitet60.5 gal.
Bredde26.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)266.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1647B in-line inneslutningsplattform for trommel brukes i industrielle omgivelser der lagring og oppbevaring av farlige materialer i fat for å tjene som et beskyttende tiltak mot søl, lekkasjer og miljøforurensning. Det gir et sikkert og regulert miljø for trommellagring og sikrer overholdelse av sikkerhetsforskrifter. Det er et viktig verktøy for å opprettholde sikkerhet på arbeidsplassen og miljøvern i bransjer som arbeider med farlige stoffer.

Egenskaper:

  • Eagle 1647B in-line inneslutningsplattform for trommel har en modulær design som tillater fleksibilitet i konfigurasjonen og enkel utvidelse.
  • Den leveres med 4-veis gaffeltrucklommer som letter praktisk transport og posisjonering med standard gaffeltrucker.
  • Denne innebygde trommelplattformen tilbyr en sump med avløp for effektivt å samle og drenere væsker.
  • Den er utstyrt med avtakbart gitter, som forenkler tilgangen for rengjøring og vedlikehold og forbedrer den generelle brukervennligheten.
  • Denne plattformen overholder EPA 40 CFR 264.175, SPCC-standarder for miljøvern ved lagring av farlig materiale.
  • Den har en lastekapasitet på 10000 55 lb, og gir robust støtte for flere XNUMX-liters fat, og sikrer stabilitet og sikkerhet under lagring.
  • Denne trommelen in-line inneslutningsplattformen er designet for innendørs/utendørs bruk, og tillater allsidige plasseringsalternativer samtidig som inneslutningseffektiviteten opprettholdes, tilpasset ulike arbeidsmiljøer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ørn 1689 og 1689B Ramper: Disse rampene er ideelle for enkel lasting og lossing av fat med en lastekapasitet på 1500 lb.

Standarder og godkjenninger:

  • EPS 40 CFR 264.175
  • EPA 40
  • SPCC

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvor mange trommer har vi plass til i Eagle 1647B in-line inneslutningsplattform for trommel?

A. 4 trommer.

Sp. Hva er den maksimale lastekapasiteten til denne utslippsoppsamlingsplattformen?

A. 10000 lb.

Q. Hva er betydningen av den innebygde U-kanalen i Eagle 1647B trommel inneslutningsplattform?

A. U-kanalen muliggjør enkel tilkobling og tilpasning av plattformene, noe som gir tilpasningsmuligheter for lagringsbehov.

Sp. Hvordan fjernes HDPE-risten for rengjøring og vedlikehold?

A. HDPE-risten er lett å fjerne for rengjøring ved å løfte den fra plattformen, noe som muliggjør grundig vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris
EAGLE 1632B Spillplattform uten avløp 30 gallon 2 trommel | AC6NHV 35U059 1632BSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "3 668 NOK
EAGLE 1632BD Spillplattform med avløp 30 gallon 2 trommel | AC6NHW 35U060 1632BDSvart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "3 697 NOK
EAGLE 1632D Spillplattform med avløp, 30 gallon, 2 fat | AC6NHX 35U061 1632DGul / Svart51.5 "5000 lb.30 gal.26.25 "4 357 NOK
EAGLE 1633B Spillplattform uten avløp 12 gallon 1 trommel | AC6NHY 35U062 1633BSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 206 NOK
EAGLE 1633BD modulær plattform for utslippsoppbevaring m/ avløp, 2000 lb hette | AC6NHZ 35U063 1633BDSvart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 263 NOK
EAGLE 1633D modulær spillplattform, 15 gal spillkapasitet, gul / svart | AC6NJA 35U064 1633DGul / Svart26 "2000 lb.12 gal.26.25 "2 425 NOK
EAGLE 1635 modulær plattform for spilloppbevaring, gul, 60.5 gal Cap | AC6NJB 35U065 1635Gul / Svart52.5 "10,000 lb.60.5 gal.51.5 "6 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1647B trommel inneslutningsplattform, 8000 lb lastehette, 4 tromler
7 262 NOK / enhet