SMC VALVES Ventiler for magnetventil

filtre

SMC VALVES -

Magnetventilluftkontrollventil 5-veis, 2-posisjon

StilModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeShifting TechnologyPris (eks. mva)
AVQ1101-313 11 / 16 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F25 / 64 "-1.3VA15 til 105 psiSolenoid / vår1 192NOK
BVQ1201-313 11 / 16 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F25 / 64 "-1.3VA15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC1 735NOK
CVQZ2251-3LO13 15 / 16 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F19 / 32 "-0.86VA15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC1 810NOK
DVQZ2151-3LO13 15 / 16 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F19 / 32 "-0.86VA15 til 105 psiSolenoid / vår1 203NOK
EVQZ1151-3LO13 15 / 16 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F25 / 64 "-0.86VA15 til 105 psiSolenoid / vår861NOK
FVQZ3251-3LO13 15 / 16 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F45 / 64 "-0.86VA15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC2 026NOK
GVQZ1251-3LO13 15 / 16 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F25 / 64 "-0.86VA15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC1 562NOK
HVQZ3151-3LO13 15 / 16 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F45 / 64 "-0.86VA15 til 105 psiSolenoid / vår1 442NOK
ISY3140-5LZ3.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 102NOK
JSY3120-5LZ-M53.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F2"1 / 8 "0.4W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 078NOK
KSV1200-6FU3.625 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F25 / 64 "-0.6W15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC2 123NOK
LSV2100-6FU3.625 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F5 / 8 "-0.6W15 til 105 psiSolenoid / vår1 460NOK
MSV2200-6FU3.625 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F5 / 8 "-0.6W15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC2 185NOK
NSV1100-6FU3.625 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F25 / 64 "-0.6W15 til 105 psiSolenoid / vår1 445NOK
KSV4200-6FU4 9 / 16 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F13 / 16 "-0.6W15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC2 155NOK
KSV3200-6FU4 9 / 16 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F13 / 16 "-0.6W15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC2 508NOK
OSV4100-6FU4 9 / 16 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F13 / 16 "-0.6W15 til 105 psiSolenoid / vår2 059NOK
PSV3100-6FU4 9 / 16 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F13 / 16 "-0.6W15 til 105 psiSolenoid / vår2 041NOK
QSY5140-5LZ4"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 053NOK
RVQ2201-314-23 / 32 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F5 / 8 "-1.3VA15 til 105 psimagnet~~POS=TRUNC1 851NOK
SVQ2101-314-23 / 32 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F5 / 8 "-1.3VA15 til 105 psiSolenoid / vår1 371NOK
ISY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1.5 "-0.4W15 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 448NOK
JSY3220-5LZ-M54.5 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F2"1 / 8 "0.4W15 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 667NOK
JSY5120-5DZ-01T4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F2"1 / 8 "0.45W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 350NOK
QSY7140-5LZ4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psimagnet~~POS=TRUNC1 139NOK
SMC VALVES -

Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 3-posisjon

StilModellCFMVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASV1300-5FU0.240.244"1 / 2 "2 134NOK
BSV2300-5FU0.460.465"3 / 4 "2 361NOK
CSV3300-5FU0.910.915"7 / 8 "2 690NOK
DSV4300-5FU1.31.36.5 "1"2 866NOK
SMC VALVES -

Magnetventilluftkontrollventil 5-veis, 2-posisjon, 5-port

StilModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeKroppsstilPris (eks. mva)
ASV1100-5FU3.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1 / 2 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 321NOK
BVQZ2251-5LO14"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1.5 "-0.4W15 til 100 psiKroppsportet1 588NOK
BVQZ3151-5LO14"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psiKroppsportet1 352NOK
BVQZ1151-5LO14"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "3 / 8 "0.4W22 til 100 psiKroppsportet923NOK
BVQZ3251-5LO14"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1.5 "-0.4W15 til 100 psiKroppsportet1 981NOK
BVQZ1251-5LO14"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1.5 "3 / 8 "0.4W15 til 100 psiKroppsportet1 421NOK
ASV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1 / 2 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 062NOK
BVQZ2151-5LO14"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "0.4W22 til 100 psiKroppsportet1 218NOK
CSV2100-5FU4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F3 / 4 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 420NOK
DSV3100-5FU4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F7 / 8 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 795NOK
EVFS2100-5FZ4.5 "Solenoid / vår14 grader til 140 grader F2"1 / 8 "2.04W15 til 145 psiKroppsportet1 476NOK
CSV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F3 / 4 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet1 997NOK
DSV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F7 / 8 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 378NOK
FVFR2100-5FZ5"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1.5 "3 / 8 "2.04W30 til 130 psiManifold1 448NOK
GVFR2110-5DZ5.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F3.5 "1 / 8 "2.04W30 til 130 psiManifold1 571NOK
HVFS3110-5DZ5.5 "Solenoid / vår14 grader til 140 grader F4"-2.04W15 til 145 psiKroppsportet2 273NOK
IVFR2200-5FZ6"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1.5 "1 / 8 "2.04W15 til 130 psiManifold2 178NOK
JSV4100-5FU6"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1"-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 973NOK
HVFS3100-5FZ6"Solenoid / vår14 grader til 140 grader F2.5 "-2.04W15 til 145 psiKroppsportet2 031NOK
HVFS2110-5DZ6"Solenoid / vår14 grader til 140 grader F4.5 "1 / 8 "2.04W15 til 145 psiKroppsportet1 532NOK
KVFR3110-5DZ6"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F3"-2.04W30 til 130 psiManifold2 198NOK
LVFR3100-5FZ6"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F3"-2.04W30 til 130 psiManifold1 872NOK
JSV4200-5FU6.5 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1"-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 448NOK
IVFR2210-5DZ6.5 "Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F3.5 "-2.04W15 til 130 psiManifold2 331NOK
HVFS2200-5FZ6.5 "Solenoid / Solenoid14 grader til 140 grader F2"1 / 8 "2.04W15 til 145 psiKroppsportet2 179NOK
SMC VALVES -

Magnetventilluftkontrollventil 5-veis, 3-posisjon, 5-port

StilModellCFMVolumkoeffisientTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "2 292NOK
ASV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "2 136NOK
BSV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "2 225NOK
BSV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "2 181NOK
CSV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "2 623NOK
CSV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "2 785NOK
DSV4400-5FU1.31.36.5 "1"2 755NOK
DSV4500-5FU1.31.36.5 "1"2 755NOK
SMC VALVES -

Magnetventilluftkontrollventil 5-veis, 3-posisjon

StilModellRørstørrelseKroppsstilCFMStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientElektriske tilkoblingerPris (eks. mva)
ASY3340-5LZ-Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.19Stikkontakt med ledning1 897NOK
BSV1300-6FU-Basemontert36.40.6W15 til 105 psi12 VDC1.3Plugg inn2 414NOK
CVQ2301-31-Basemontert22.41.3VA15 til 105 psi110 VAC0.8Plugg inn1 978NOK
DSV4500-6FU-Basemontert36.40.6W15 til 105 psi12 VDC1.3Plugg inn2 776NOK
ESV3500-6FU-Basemontert25.480.6W15 til 105 psi12 VDC0.91Plugg inn2 644NOK
FSV1500-6FU-Basemontert6.720.6W15 til 105 psi12 VDC0.24Plugg inn2 378NOK
GSV3400-6FU-Basemontert25.480.6W15 til 105 psi12 VDC0.91Plugg inn2 912NOK
HSV3300-6FU-Basemontert25.480.6W15 til 105 psi12 VDC0.91Plugg inn2 644NOK
ISV2400-6FU-Basemontert12.880.6W15 til 105 psi12 VDC0.46Plugg inn2 423NOK
JSV1400-6FU-Basemontert6.720.6W15 til 105 psi12 VDC0.24Plugg inn2 378NOK
KSV2300-6FU-Basemontert12.880.6W15 til 105 psi12 VDC0.46Plugg inn2 423NOK
LVQ2401-31-Basemontert22.41.3VA15 til 105 psi110 VAC0.8Plugg inn1 953NOK
MSY5540-5LZ-Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.48Stikkontakt med ledning1 833NOK
NVQ2401-51-Basemontert2.61.0W30 til 100 psi24 VDC0.49Plugg inn1 877NOK
OSV2500-6FU-Basemontert12.880.6W15 til 105 psi12 VDC0.46Plugg inn2 423NOK
PSY3540-5LZ1 / 8 "Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.24Stikkontakt med ledning1 881NOK
PSY3440-5LZ1 / 8 "Manifold0.290.4W30 til 100 psi24 VDC0.24Stikkontakt med ledning1 787NOK
MSY5340-5LZ1 / 8 "Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.47Stikkontakt med ledning1 923NOK
MSY5440-5LZ1 / 8 "Manifold0.90.4W30 til 100 psi24 VDC0.72Stikkontakt med ledning1 833NOK
NVQ2301-513 / 8 "Basemontert2.61.0W30 til 100 psi24 VDC0.49Plugg inn2 026NOK
SMC VALVES -

Magnetventil 5-portsventil, 2 posisjoner, 12Vdc

ModellSakPris (eks. mva)
VQC2200-5B1CU3ARU2 456 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?