Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER VQZ1151-5LO1 magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc | AF7RFY 22KD29

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc

På lager
Vare: AF7RFY Modell: VQZ1151-5LO1Kryssref: 22KD29
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype5-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM0.7
Volumkoeffisient0.3
Elektriske tilkoblingerIkke plug-in
Total høyde1 / 2 "
Total lengde4"
Samlet bredde1.5 "
Pilottrykk22
Rørstørrelse3 / 8 "
Strømforbruk0.4W
trykk~~POS=TRUNC Range22 til 100 psi
Shifting Technologymagnet~~POS=TRUNC
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481200060

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeKroppsstilPris
SMC VENTILER SV1100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1 / 2 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 321 NOK
SMC VENTILER SV1200-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1 / 2 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 062 NOK
SMC VENTILER SV2100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F3 / 4 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 420 NOK
SMC VENTILER SV2200-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F3 / 4 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet1 997 NOK
SMC VENTILER SV3100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F7 / 8 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 795 NOK
SMC VENTILER SV3200-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F7 / 8 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 378 NOK
SMC VENTILER SV4100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1"-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc
923NOK / enhet