Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER VFS3100-5FZ Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RHZ 22KD77

SMC VALVES VFS3100-5FZ Magnetluftkontrollventil 24vdc

På lager
Vare: AF7RHZ Modell: VFS3100-5FZKryssref: 22KD77
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
2 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype5-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område14 grader til 140 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM1.1
Elektriske tilkoblingerPlugg inn
Total høyde1.5 "
Total lengde6"
Samlet bredde2.5 "
Pilotportstørrelse1/4 "x 3/8" NPT
Pilottrykk15
Strømforbruk2.04W
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 145 psi
Shifting Technologymagnet~~POS=TRUNC
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481200060

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAktuator / returOmgivelsestemp. OmrådeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeKroppsstilPris
SMC VENTILER SV1100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1 / 2 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 321 NOK
SMC VENTILER SV1200-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F1 / 2 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 062 NOK
SMC VENTILER SV2100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F3 / 4 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 420 NOK
SMC VENTILER SV2200-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F3 / 4 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet1 997 NOK
SMC VENTILER SV3100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoid / vår14 grader til 122 grader F7 / 8 "-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 795 NOK
SMC VENTILER SV3200-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader til 122 grader F7 / 8 "-0.65W15 til 100 psiKroppsportet2 378 NOK
SMC VENTILER SV4100-5FU Magnetluftkontrollventil 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoid / vår14 grader til 122 grader F1"-0.65W22 til 100 psiKroppsportet1 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES VFS3100-5FZ Magnetluftkontrollventil 24vdc
2 031 NOK / enhet