MSA Enkeltgassdetektorer

filtre

MSA -

Gassdetektor grå

StilModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris (eks. mva)
A10154075KarbonmonoksidCO5 ppm0 til 9999 ppm8 146NOK
B10154080KlorCl20.05 ppm0 til 10 ppm15 123NOK
C10154076HydrogensulfidH2S0.1 ppm0 til 100 ppm8 559NOK
D10154078NitrogendioksidNO20.1 ppm0 til 50 ppm11 054NOK
E10154077SvoveldioksidSO20.1 ppm0.20 ppm11 054NOK
MSA -

Gassdetektor

Altair Series gassdetektorer fra MSA har den bransjeledende Xcell Sensor-teknologien som gir raskere responstid, bedre stabilitet og lengre levetid. Disse detektorene er i stand til å oppdage tilstedeværelsen av brennbare gasser, oksygen, karbonmonoksid, hydrogensulfid, svoveldioksid, ammoniakk, klor og VOC. De er integrert med et overstøpt, IP65-sertifisert polykarbonathus som tåler et fall på 10 fot og en feltprøvet pumpe som gir en jevn gassstrøm. Velg fra et bredt utvalg av disse gassdetektorene tilgjengelig i 0.1 ppm, 1 ppm og 5 ppm oppløsningsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris (eks. mva)
A10154187KarbonmonoksidCO5 ppm0 til 9999 ppm9 111NOK
B10154185KarbonmonoksidCO1 ppm0 til 1999 ppm9 111NOK
C10154188HydrogensulfidH2S1 ppm0 til 200 ppm10 299NOK
D10154189HydrogensulfidH2S0.1 ppm0 til 100 ppm9 111NOK
MSA -

Enkel gassdetektor

StilModellSensorområdeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeOppdagerViseGass TypeoppløsningPris (eks. mva)
A100767170 til 1 ppmLav 0.1 spm, Høy 0.3 spmMin. 9000 timerCR2 litiumKlordioksidBakbelyst LCD-skjermCLO20.02 ppm16 554NOK
B100767350 til 5 ppmLav 0.3 spm, Høy 1 spm24 mnd.LitiumfosfinBakbelyst LCD-skjermPH30.05 ppm17 076NOK
C100741370 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 28% vol9000 hr.CR2 litiumOksygenBakbelyst LCD-skjermO20.1% vol.10 616NOK
D100925230 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 23% vol24 mnd.LitiumOksygenLCDO20.1% vol.6 836NOK
E100925210 til 100 ppmLav 10 spm, Høy 15 spm24 mnd.LitiumHydrogensulfidLCDH2S1 ppm2 471NOK
F100925220 til 500 ppmLav 25 spm, Høy 100 spm24 mnd.LitiumKarbonmonoksidLCDCO1 ppm5 949NOK
MSA -

Enkeltgassdetektor Hcn 0 til 30 ppm

ModellSakPris (eks. mva)
10076729AB4ZMF13 250 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?