MSA Enkel gassdetektor


filtre
Alarm Type: Hørbar, visuell og vibrerende , Dybde: 1" , Høyde: 3.4 " , Driftstemp. Område: -4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C , Bredde: 2"
StilModellSensorområdeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeOppdagerViseGass TypeoppløsningPris (eks. mva)
A
10076717
0 til 1 ppmLav 0.1 spm, Høy 0.3 spmMin. 9000 timerCR2 litiumKlordioksidBakbelyst LCD-skjermCLO20.02 ppm16 962 NOK
B
10076735
0 til 5 ppmLav 0.3 spm, Høy 1 spm24 mnd.LitiumfosfinBakbelyst LCD-skjermPH30.05 ppm18 135 NOK
C
10074137
0 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 28% vol9000 hr.CR2 litiumOksygenBakbelyst LCD-skjermO20.1% vol.11 036 NOK
D
10092523
0 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 23% vol24 mnd.LitiumOksygenLCDO20.1% vol.6 583 NOK
E
10092521
0 til 100 ppmLav 10 spm, Høy 15 spm24 mnd.LitiumHydrogensulfidLCDH2S1 ppm2 444 NOK
F
10092522
0 til 500 ppmLav 25 spm, Høy 100 spm24 mnd.LitiumKarbonmonoksidLCDCO1 ppm5 732 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?