Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10076717 Enkel gassdetektor klordioksid | AC3GNR 2TEY7

MSA 10076717 Enkel gassdetektor klordioksid

På lager
Vare: AC3GNR Modell: 10076717Kryssref: 2TEY7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
16 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor
AlarminnstillingLav 0.1 spm, Høy 0.3 spm
AlarmtypeHørbar, visuell og vibrerende
batteri~~POS=TRUNCMin. 9000 timer
BatteritypeCR2 litium
Dybde1"
OppdagerKlordioksid
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Gass TypeCLO2
Høyde3.4 "
Driftstemp. Område-4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C
oppløsning0.02 ppm
Sensorområde0 til 1 ppm
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8531100045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeOppdagerViseGass TypeoppløsningPris
MSA 10074137 Enkel gassdetektor oksygen | AA9XJQ 1HLB9 100741370 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 28% vol9000 hr.CR2 litiumOksygenBakbelyst LCD-skjermO20.1% vol.11 036 NOK
MSA 10092522 Enkel gassdetektor karbonmonoksid | AC4AJH 2YA39 100925220 til 500 ppmLav 25 spm, Høy 100 spm24 mnd.LitiumKarbonmonoksidLCDCO1 ppm5 732 NOK
MSA 10092521 Enkel gassdetektor Hydrogensulfid | AC4AJJ 2YA40 100925210 til 100 ppmLav 10 spm, Høy 15 spm24 mnd.LitiumHydrogensulfidLCDH2S1 ppm2 444 NOK
MSA 10092523 Enkel gassdetektor oksygen litiumbatteri | AC4AJK 2YA41 100925230 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 23% vol24 mnd.LitiumOksygenLCDO20.1% vol.6 583 NOK
MSA 10076735 Enkel gassdetektor fosfin | AE3PTX 5EMP5 100767350 til 5 ppmLav 0.3 spm, Høy 1 spm24 mnd.LitiumfosfinBakbelyst LCD-skjermPH30.05 ppm18 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10076717 Enkel gassdetektor klordioksid
16 962 NOK / enhet