Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10074137 Enkel gassdetektor oksygen | AA9XJQ 1HLB9

MSA 10074137 Enkel gassdetektor oksygen

På lager
Vare: AA9XJQ Modell: 10074137Kryssref: 1HLB9
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
11 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor
AlarminnstillingLav 19.5% vol, høy 28% vol
AlarmtypeHørbar, visuell og vibrerende
batteri~~POS=TRUNC9000 hr.
BatteritypeCR2 litium
Dybde1"
OppdagerOksygen
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Gass TypeO2
Høyde3.4 "
Driftstemp. Område-4 til 122 grader F, -20 til 50 grader C
oppløsning0.1% vol.
Sensorområde0 til 25% vol.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9027102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdeAlarminnstillingbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeOppdagerViseGass TypeoppløsningPris
MSA 10076717 Enkel gassdetektor klordioksid | AC3GNR 2TEY7 100767170 til 1 ppmLav 0.1 spm, Høy 0.3 spmMin. 9000 timerCR2 litiumKlordioksidBakbelyst LCD-skjermCLO20.02 ppm16 962 NOK
MSA 10092522 Enkel gassdetektor karbonmonoksid | AC4AJH 2YA39 100925220 til 500 ppmLav 25 spm, Høy 100 spm24 mnd.LitiumKarbonmonoksidLCDCO1 ppm5 732 NOK
MSA 10092521 Enkel gassdetektor Hydrogensulfid | AC4AJJ 2YA40 100925210 til 100 ppmLav 10 spm, Høy 15 spm24 mnd.LitiumHydrogensulfidLCDH2S1 ppm2 444 NOK
MSA 10092523 Enkel gassdetektor oksygen litiumbatteri | AC4AJK 2YA41 100925230 til 25% vol.Lav 19.5% vol, høy 23% vol24 mnd.LitiumOksygenLCDO20.1% vol.6 583 NOK
MSA 10076735 Enkel gassdetektor fosfin | AE3PTX 5EMP5 100767350 til 5 ppmLav 0.3 spm, Høy 1 spm24 mnd.LitiumfosfinBakbelyst LCD-skjermPH30.05 ppm18 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10074137 Enkel gassdetektor oksygen
11 036 NOK / enhet