Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10154075 Gass Detector Grey Co 0 - 9999 Ppm | AG3PJH 33RJ35

MSA 10154075 Gass Detector Grey Co 0 - 9999 Ppm

På lager
Vare: AG3PJH Modell: 10154075Kryssref: 33RJ35
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
8 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkel gassdetektor
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC1 år.
BatteritypeLitium
Dybde1-29 / 32 "
OppdagerKarbonmonoksid
ViseLCD
Gass TypeCO
Høyde3 13 / 32 "
BoligfargeGrå
Driftstemp. Område-10 grader til 40 grader C (14 grader til 104 grader F), -20 grader til 50 grader C (-4 grader til 122 grader F)
oppløsning5 ppm
Sensorområde0 til 9999 ppm
Bredde2 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9027102000

Produktdetaljer:

    • Utskiftbare sensorer (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerGass TypeoppløsningSensorområdePris
MSA 10154076 gassdetektor grå H2s 0 - 100 ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076HydrogensulfidH2S0.1 ppm0 til 100 ppm9 090 NOK
MSA 10154077 gassdetektor grå So2 0.20 ppm | AG3PJK 33RJ37 10154077SvoveldioksidSO20.1 ppm0.20 ppm11 740 NOK
MSA 10154078 Gassdetektor Grå No2 0 - 50 Ppm | AG3PJL 33RJ38 10154078NitrogendioksidNO20.1 ppm0 til 50 ppm11 740 NOK
MSA 10154080 Gassdetektor Grå Cl2 0 - 10 Ppm | AG3PJM 33RJ40 10154080KlorCl20.05 ppm0 til 10 ppm16 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10154075 Gass Detector Grey Co 0 - 9999 Ppm
8 254 NOK / enhet