ADVANTECH Sil Shakers

filtre

ADVANTECH -

Sil Shakers

StilModellPris (eks. mva)
AL3P146 913NOK
AL3P-26148 534NOK
BVS1000159 412NOK
AL3P-25148 534NOK
AL3P-15148 534NOK
ADVANTECH -

8 testsikterister

StilModellHPKrav krevesTimer RangePris (eks. mva)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-9958 375NOK
BMeinIIelektromagnetisk110 VAC, 60 Hz1-60 eller kontinuerlig løp57 079NOK
ADVANTECH -

12 tommers prøvesikt, digital timer, 1/4 hk

Advantech 12 tommers testsiktrystere er designet for partikkelseparasjon og størrelsesbestemmelse for å oppfylle kvalitetssikringskravene. Disse DuraTap siktristerne er laget av robust stållegering for å tåle tøffe arbeidssykluser og er integrert med smørenipler for å sikre lengre levetid. De har en vertikalt montert, lukket, 1/4 HK elektrisk motor som går kontinuerlig i mer enn halve dagen, og er kompatible med 200 mm sikter.

StilModellKrav krevesPris (eks. mva)
ADT1612110 VAC, 60 Hz65 835NOK
ADT2612220 VAC, 60 Hz65 835NOK
ADVANTECH -

DuraTap 8 tommers testsikt

Advantech DuraTap siktrystere er designet for separasjon og størrelsesbestemmelse av partikler. Disse motoriserte enhetene er utstyrt med en kraftig 1/4 eller 1/3 hk elektrisk motor for å vibrere materialer i opptil 99 minutter. De kan monteres vertikalt på toppen av en bøtte, vask eller siktepanne. Smørefittingene sikrer lengre levetid for lagrene. Disse testsiktristerne kommer med en innebygd digital timer og har plass til 6 fullhøyde eller 13 halvhøyde sikter, panner og deksler.

StilModellKrav krevesTimer RangePris (eks. mva)
ADT168110 VAC, 60 Hz1-6058 375NOK
ADT258220 VAC, 50 Hz1-9941 877NOK
ADT268220 VAC, 60 Hz1-9959 935NOK
ADVANTECH -

Sieve Shaker konverteringssett

ModellSakPris (eks. mva)
PA8AA8CCL10 690 NOK
ADVANTECH -

Sil Shaker 220 Vac 50 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
DT2512AA8CCK65 835 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?