ADVANTECH DT158 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899

ADVANTECH DT158 8 Test Sive Shaker 110 Vac 50 Hz

På lager
Vare: AA8CCE Modell: DT158Kryssref: 16Y899

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak8 Testsiktrist
HP1/4
Krav kreves110 VAC, 50 Hz
Timer Range1-99

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.45
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8474100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Montering kreves (Nei)
    • Antall sikt i full størrelse (7)
    • Antall sikt med halv størrelse (14)
    • Sildiameter (8)
    • Tidtaker (Digital)
    • Spesielle funksjoner: Godtar også 200 mm sikter

Produktvarianter

ProduktModellHPKrav krevesTimer RangePris
ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908 MeinIIelektromagnetisk110 VAC, 60 Hz1-60 eller kontinuerlig løp57 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH DT158 8 Test Sive Shaker 110 Vac 50 Hz
58 375 NOK / enhet