ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908

ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz

På lager
Vare: AA8CCN Modell: MeinIIKryssref: 16Y908

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak8 Testsiktrist
HPelektromagnetisk
Krav kreves110 VAC, 60 Hz
Timer Range1-60 eller kontinuerlig løp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.08
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8474100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Montering kreves (Nei)
    • Antall sikt i full størrelse (9)
    • Antall sikt med halv størrelse (16)
    • Sildiameter (8)
    • Tidtaker (mekanisk)
    • Spesielle funksjoner: Godtar også 200 mm og 3 sikter

Produktvarianter

ProduktModellHPKrav krevesTimer RangePris
ADVANTECH DT158 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899 DT1581/4110 VAC, 50 Hz1-9958 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz
57 079 NOK / enhet