ADVANTECH DT2512 Sive Shaker 220 Vac 50 Hz | AA8CCK 16Y905

ADVANTECH DT2512 Sive Shaker 220 Vac 50 Hz

På lager
Vare: AA8CCK Modell: DT2512Kryssref: 16Y905

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSil Shaker
HP1/4
Krav kreves220 VAC, 50 Hz
Timer Range1-99

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.51
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8474100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Montering kreves (Nei)
    • Antall sikt i full størrelse (4)
    • Antall sikt med halv størrelse (8)
    • Antall mellomstor sikt (7)
    • Siktediameter (12 ")
    • Tidtaker (Digital)
    • Spesielle funksjoner: Godtar også 200 mm sikter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH DT2512 Sive Shaker 220 Vac 50 Hz
65 835 NOK / enhet