AQUATROL SAFETY VALVES sikkerhetsventiler

Justerbare avlastnings- og sikkerhetsventiler for å kontrollere eller begrense væsketrykket / -strømmen ved å holde trykkoppbyggingen i sjakk på intervallbasis; ideell for installasjon i høytrykksrørledninger, tilførselsledninger og produksjonslinjer. Tilgjengelig i kroppsmaterialer av messing, bronse og messing-bronse

filtre

Aquatrol justerbare avlastnings- og sikkerhetsventiler er designet for å kontrollere eller begrense væsketrykket/strømmen ved å holde trykkoppbyggingen i sjakk på intervallbasis. De er ideelle for installasjon i høytrykksrørledninger, forsyningslinjer og produksjonslinjer.
StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A55B-2525 psi3 / 8 "586NOK
A55A-2525 psi1 / 4 "522NOK
A55B-5050 psi3 / 8 "558NOK
A55A-5050 psi1 / 4 "522NOK
AQUATROL SAFETY VALVES -

89-serien, bronse sikkerhetsventil

StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
A89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "3 374NOK
A89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 913NOK
A89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "2 192NOK
A89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"1 904NOK
A89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 759NOK
A89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "5 048NOK
A89C2-2525 psi1"1.25 "7.5 "2 192NOK
A89E2-2525 psi1.5 "2"9.75 "3 374NOK
A89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 759NOK
A89D2-2525 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 913NOK
A89F2-2525 psi2"2.5 "11.125 "5 048NOK
A89B2-2525 psi3 / 4 "1"5"1 904NOK
A89F2-5050 psi2"2.5 "11.125 "5 048NOK
A89C2-5050 psi1"1.25 "7.5 "2 192NOK
A89E2-5050 psi1.5 "2"9.75 "3 374NOK
A89D2-5050 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 913NOK
A89B2-5050 psi3 / 4 "1"5"1 904NOK
A89A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 759NOK
A89B2-7575 psi3 / 4 "1"5"1 904NOK
A89E2-7575 psi1.5 "2"9.75 "3 374NOK
A89F2-7575 psi2"2.5 "11.125 "5 048NOK
A89A2-7575 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "1 759NOK
A89D2-7575 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 913NOK
A89C2-7575 psi1"1.25 "7.5 "2 192NOK
A89F2-100100 psi2"2.5 "11.125 "5 048NOK
AQUATROL SAFETY VALVES -

740-serien Sikkerhetsventil i messing/bronse/rustfritt stål

Aquatrol 740-seriens sikkerhetsavlastningsventiler er utformet for å åpne når trykket overskrider spenningsgrensene og forhindrer at pumper og rørledninger fra brannulykker eller systemfeil. Disse enhetene har en kropp i messing/bronse for styrke, duktilitet, formbarhet og korrosjonsmotstand og en fulldysedesign flenset til trykksystemet. De er videre integrert med en skive i rustfritt stål for å øke tettheten til setene og forhindre strømning under omgivende driftsforhold, og en justerbar dysering for å kontrollere væskeutgangen. De oppfyller ASME Seksjon VIII-standarder og er ideelle for luft/gass, væske og dampapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse sikkerhetsventilene tilgjengelig i fabrikkinnstilte trykk fra 15 til 300 psi på Raptor Supplies.

StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeTestspakPris (eks. mva)
A740GF-M1A-1515 psi2"2"10.25 "10.25 "Ja7 413NOK
A740EF-M1A-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 266NOK
B740DC-M2L-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Nei2 517NOK
A740DF-M1A-1515 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Ja2 850NOK
B740GF-M2L-1515 psi2"2"10.625 "10.625 "Nei8 138NOK
B740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nei3 266NOK
A740DC-M1A-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Ja2 519NOK
B740FG-M2L-1515 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Nei4 639NOK
B740DF-M2L-1515 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Nei2 694NOK
A740FH-M1A-1515 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Ja3 931NOK
A740FG-M1A-1515 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Ja4 708NOK
B740FH-M2L-1515 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Nei3 933NOK
B740GF-M2L-2525 psi2"2"10.625 "10.625 "Nei8 138NOK
B740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Nei3 266NOK
A740EF-M1A-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ja3 266NOK
A740FH-M1A-2525 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Ja3 931NOK
B740FH-M2L-2525 psi1.25 "1.5 "9.25 "9.25 "Nei3 933NOK
B740DF-M2L-2525 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Nei2 694NOK
B740DC-M2L-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Nei2 517NOK
B740FG-M2L-2525 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Nei4 639NOK
A740GF-M1A-2525 psi2"2"10.25 "10.25 "Ja7 413NOK
A740DC-M1A-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "7.375 "7.375 "Ja2 519NOK
A740DF-M1A-2525 psi3 / 4 "1"7.375 "7.375 "Ja2 850NOK
A740FG-M1A-2525 psi1.5 "1.5 "9.25 "9.25 "Ja4 708NOK
A740GF-M1A-3030 psi2"2"10.25 "10.25 "Ja7 413NOK
AQUATROL SAFETY VALVES -

130-serien sikkerhetsventil i messing

Aquatrol sikkerhetsventiler er designet for bruk i kompressorer, sterilisatorer, autoklaver, gass- og dampledninger, tanker og damprensere. Disse holdbare Aquatrol-ventilene er laget av messing og har en bronsebelagt løftespak, presisjonsoverlappede metall-til-metall-seter, rustfrie stålfjærer og fast nedblåsing. De kan operere ved temperaturer fra 0 til 406 grader Fahrenheit og tåler et maksimalt trykk på 200 psi. Disse ventilene er tilgjengelige i FNPT / MNPT innløp og MNPT / ventilert utløpsvarianter.

StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseInnløpstypeUtløpstypePris (eks. mva)
A130B-1515 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130A-1515 psi1 / 4 "MNPTVentilert838NOK
A130C-1515 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
A130C-2525 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
A130B-2525 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT838NOK
A130B-5050 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130A-5050 psi1 / 4 "MNPTVentilert838NOK
A130C-5050 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
A130C-100100 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
A130B-100100 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130A-100100 psi1 / 4 "MNPTVentilert838NOK
A130C-125125 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
A130A-125125 psi1 / 4 "MNPTVentilert838NOK
A130B-125125 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130A-150150 psi1 / 4 "MNPTVentilert838NOK
A130C-150150 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
A130B-150150 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130A-200200 psi1 / 4 "MNPTVentilert838NOK
A130B-200200 psi3 / 8 "MNPTVentilert866NOK
A130C-200200 psi1 / 2 "MNPTVentilert836NOK
AQUATROL SAFETY VALVES -

Sikkerhetsventil i 88-serien

StilModellFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
A88E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "3 461NOK
A88F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "5 134NOK
A88B2-1515 psi3 / 4 "1"6.875 "1 932NOK
A88A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "1 788NOK
A88D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 971NOK
A88C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "2 220NOK
A88C2-2525 psi1"1.25 "7.5 "2 220NOK
A88E2-2525 psi1.5 "2"9.75 "3 461NOK
A88B2-2525 psi3 / 4 "1"6.875 "1 932NOK
A88F2-2525 psi2"2.5 "11.125 "5 134NOK
A88A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "1 788NOK
A88B2-5050 psi3 / 4 "1"6.875 "1 932NOK
A88C2-5050 psi1"1.25 "7.5 "2 220NOK
A88E2-5050 psi1.5 "2"9.75 "3 461NOK
A88F2-5050 psi2"2.5 "11.125 "5 134NOK
A88A2-5050 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "1 788NOK
A88D2-5050 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 971NOK
A88A2-7575 psi1 / 2 "3 / 4 "6.5 "1 788NOK
A88F2-7575 psi2"2.5 "11.125 "5 134NOK
A88B2-7575 psi3 / 4 "1"6.875 "1 932NOK
A88C2-7575 psi1"1.25 "7.5 "2 220NOK
A88E2-7575 psi1.5 "2"9.75 "3 461NOK
A88D2-7575 psi1.25 "1.5 "8.5 "2 971NOK
A88C2-100100 psi1"1.25 "7.5 "2 220NOK
A88F2-100100 psi2"2.5 "11.125 "5 134NOK
AQUATROL SAFETY VALVES -

69-serien bronse justerbar avlastningsventil

Aquatrol 69-serien avlastningsventiler (feltjusterbare) brukes til å kontrollere eller begrense systemtrykket for å beskytte pumper, tanker, hydraulisk utstyr og rørledninger. Disse enhetene har en bronsekropp med utmerket duktilitet og korrosjonsmotstand og manuell justering av avlastningstrykkets settpunkt ved å endre kraften som utøves av den rustfrie stålfjæren. De er utstyrt med en sekskanthette for å skjerme hele enheten og doble metallseter for å eliminere lekkasjer. Velg fra et omfattende utvalg av disse sikkerhetsventilene tilgjengelig i fabrikkinnstilte trykk som varierer mellom 15 og 300 psi på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangeSetematerialeInnløpsstørrelseInnløpstypeSakPris (eks. mva)
A69A1A9M3U1-------Avlastningsventil6 569NOK
RFQ
B69A1-1255.875 "Bronse125 psi101 til 125 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-1505.875 "Bronse150 psi126 til 150 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-3005.875 "Bronse300 psi251 til 300 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-2005.875 "Bronse200 psi151 til 200 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-1005.875 "Bronse100 psi76 til 100 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1S-505.875 "Bronse50 psi0 til 50 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1-155.875 "Bronse15 psi0 til 15 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1S-1005.875 "316 rustfritt stål100 psi51 til 100 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1S-1505.875 "316 rustfritt stål150 psi101 til 150 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1S-2005.875 "316 rustfritt stål200 psi151 til 200 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1S-2505.875 "316 rustfritt stål250 psi201 til 250 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1S-6005.875 "316 rustfritt stål600 psi401 til 600 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1S-3005.875 "316 rustfritt stål300 psi251 til 300 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1S-4005.875 "316 rustfritt stål400 psi301 til 400 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 230NOK
B69A1-305.875 "Bronse30 psi16 til 30 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-2505.875 "Bronse250 psi201 til 250 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-505.875 "Bronse50 psi31 til 50 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69A1-755.875 "Bronse75 psi51 til 75 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 797NOK
B69B1-2006"Bronse200 psi151 til 200 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 875NOK
B69B1-3006"Bronse300 psi251 til 300 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 875NOK
B69B1-306"Bronse30 psi16 til 30 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 875NOK
B69B1-1506"Bronse150 psi126 til 150 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 875NOK
B69B1-506"Bronse50 psi31 til 50 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 875NOK
B69B1-756"Bronse75 psi51 til 75 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 875NOK

Egenskaper

  • De justeres enkelt i feltet ved å fjerne sekskanthetten, noe som gjør dem ideelle for trykkavlastning, væskeavlastning, bypass og overbeskyttelse.
  • Disse enhetene kan enkelt rengjøres og vedlikeholdes ved ganske enkelt å ta av panseret.
  • Utvalgte modeller har en bronseskive lappet på plass for å minimere lekkasje.
  • De er tilgjengelige i messing, bronse og messing-bronse legeringsmaterialer.

Arbeidsmekanisme

  • Noe trykk slipper ut gjennom vannrørene som kobles til varmtvannsberederen.
  • Hvis den ikke kan det, aktiveres trykkavlastningsventilen.
  • Ventilen reduserer trykket til sikre nivåer ved å slippe ut noe av varmtvannet og luften.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001: 2015
  • CE
  • CRN
  • SOM MEG

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer du en vanntrykksventil?

Mange ventiler er utstyrt med en mutter, skrue eller knott som lar deg justere dem. Hvis du dreier skruen eller knotten med klokken, økes vanntrykket, mens det senkes ved å dreie det mot klokken.

Hvilken serie av ventiler er kompatible for bruk med kjeler?

Aquatrol 560/570-seriens ventiler er sikkerhetsventiler med høy kapasitet som brukes til kjeler, rørledninger og fartøybeskyttelse. De er beregnet for tunge industrielle applikasjoner.

Kommer disse avlastningsventilene kalibrert?

Aquatrol 69-serien væskeavlastningsventiler er kalibrert basert på en rekke strømningshastigheter (GPM) kontra setestørrelse og innstilt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?