PVC og CPVC-rør

filtre

KURIYAMA -

Slange, Shore A: 73 Hardhet

StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådetypenVeggtykkelsePris (eks. mva)
AGR023-0608X100Svart fargetone3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "537NOK
AGR023-0406X100Svart fargetone1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "460NOK
AGR023-0810X100Svart fargetone1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 til 150 grader FUV1 / 16 "657NOK
AGR023-1216X100Svart fargetone3 / 4 "35 psi1"25 til 150 grader FUV1 / 8 "2 212NOK
B1PBK4Fjern1"25 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 889NOK
C4EGV2Fjern3 / 8 "50 ved 70 grader F9 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 921NOK
D4EGV6Fjern1 / 2 "45 ved 70 grader F3 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 412NOK
E4EGW2Fjern7 / 8 "30 ved 70 grader F1.25 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "5 374NOK
F1PBK3Fjern5 / 16 "50 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "1 068NOK
G4EGU4Fjern3 / 16 "50 ved 70 grader F1 / 4 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 32 "437NOK
H4EGU5Fjern3 / 16 "55 ved 70 grader F5 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 16 "872NOK
I4EGU7Fjern1 / 4 "58 ved 70 grader F7 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 504NOK
J4EGU9Fjern5 / 16 "55 ved 70 grader F1 / 2 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "1 817NOK
K4EGV3Fjern3 / 8 "55 ved 70 grader F5 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "2 631NOK
L4EGV5Fjern1 / 2 "40 ved 70 grader F11 / 16 "25 grader til 150 grader FFleksibel3 / 32 "2 483NOK
M4EGV8Fjern5 / 8 "40 ved 70 grader F7 / 8 "25 grader til 150 grader FFleksibel1 / 8 "3 962NOK
E JAMES & CO -

Slange, Shore A: 73

StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1530-2505001"1 / 4 "210 ved 70 grader F1 / 2 "1 / 8 "934NOK
A1530-3756251.5 "3 / 8 "180 ved 70 grader F5 / 8 "1 / 8 "1 086NOK
A1530-5006872"1 / 2 "150 ved 70 grader F13 / 16 "5 / 32 "1 534NOK
A1530-6251002.5 "5 / 8 "100 ved 70 grader F1"3 / 16 "1 759NOK
A1530-7501123"3 / 4 "100 ved 70 grader F1.25 "3 / 16 "2 049NOK
A1530-1001374"1"85 ved 70 grader F1.375 "3 / 16 "2 552NOK
A1530-1251755"1.25 "85 ved 70 grader F1.75 "1 / 4 "3 953NOK
A1530-1502006"1.5 "85 ved 70 grader F2"1 / 4 "5 312NOK
A1530-2002508"2"70 ved 70 grader F2.5 "1 / 4 "6 572NOK
A1530-2252759"2.25 "50 ved 70 grader F2.75 "1 / 4 "9 208NOK
A1530-25030010 "2.5 "50 ved 70 grader F3"1 / 4 "12 231NOK
A1530-30035012 "3"50 ved 70 grader F3.5 "1 / 4 "13 983NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "348NOK
A411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "480NOK
A4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "1 214NOK
A410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "418NOK
A41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "1 406NOK
A411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "613NOK
A413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "2 163NOK
StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "651NOK
A4118210-67421.75 "1 / 2 "36 psi3 / 4 "1 / 8 "2 357NOK
A411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "920NOK
A4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "1 997NOK
A4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "1 444NOK
A41247110-67422.375 "5 / 8 "30 psi7 / 8 "1 / 8 "2 935NOK
A411810-67422.875 "1 / 2 "20 psi5 / 8 "1 / 16 "1 303NOK
A4135210-67423"1"36 psi1.5 "1 / 4 "9 735NOK
A413110-67423.25 "3 / 4 "26 psi1"1 / 8 "3 581NOK
A4135110-67423.75 "1"28 psi3 / 8 "3 / 16 "6 728NOK
A4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "1 031NOK
A410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "548NOK
A41939110-67425.5 "1.25 "24 psi1.625 "3 / 16 "9 370NOK
A413510-67425.125 "1"20 psi1.25 "1 / 8 "4 122NOK
A414010-67425.875 "1.5 "26 psi2"1 / 4 "14 276NOK
A4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "586NOK
A414210-67429.375 "2"20 psi2.5 "1 / 4 "18 893NOK
DYNALON -

Slange 50 fot klar

ModellSakPris (eks. mva)
610855-0006AC8AYP758NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ekstra slangesett, 1 meter

ModellSakPris (eks. mva)
V0020-TBCD7LHN371NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?