GEORG FISCHER PVC og CPVC rør

filtre

GEORG FISCHER -

Rørnippel

StilModellLengdeMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A9861-3414"210 Grader F3"340NOK
A9861-1374"140 Grader F1"92NOK
A9861-3425"210 Grader F3"422NOK
A9861-3436"210 Grader F3"501NOK
A9861-4266"210 Grader F4"718NOK
GEORG FISCHER -

Rør, Cpvc

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH0800150CG1000470 ved 73 grader F1.5 "889NOK
RFQ
AH0800125CG1000520 ved 73 grader F1.25 "734NOK
RFQ
GEORG FISCHER -

PVC-rør

StilModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
AH0800300PG1000Grå-370 ved 73 grader F-3"801 257NOK
RFQ
BH0800600PG1000Grå5.709 "280 PSI6.625 "6"803 457NOK
RFQ
AH0800075PG1000Grå-690 ved 73 grader F-3 / 4 "80205NOK
RFQ
AH0800200PG1000Grå-400 ved 73 grader F-2"80636NOK
RFQ
AH0800150PG1000Grå-470 ved 73 grader F-1.5 "80353NOK
RFQ
AH0800050PG1000Grå-850 ved 73 grader F-1 / 2 "80114NOK
RFQ
AH0800250PG1000Grå-420 ved 73 grader F-2.5 "80817NOK
RFQ
AH0800125PG1000Grå-520 ved 73 grader F-1.25 "80309NOK
RFQ
AH0800400PG1000Grå-320 ved 73 grader F-4"801 484NOK
RFQ
AH0800100PG1000Grå-630 ved 73 grader F-1"80272NOK
RFQ
CH0400600PW1000Hvit6.031 "180 psi6.625 "6"402 000NOK
RFQ
CH0400050PW1000Hvit0.602600 ved 73 grader F00.841 / 2 "40110NOK
RFQ
CH0400100PW1000Hvit1.029450 ved 73 grader F1.315 "1"40188NOK
RFQ
CH0400150PW1000Hvit01.59330 ved 73 grader F1.9 "1.5 "40319NOK
RFQ
CH0400300PW1000Hvit3.042260 ved 73 grader F3.5 "3"40661NOK
RFQ
CH0400400PW1000Hvit4.026220 ved 73 grader F4.5 "4"401 111NOK
RFQ
CH0400250PW1000Hvit2.445300 ved 73 grader F2.875 "2.5 "40521NOK
RFQ
CH0400125PW1000Hvit01.36370 ved 73 grader F01.661.25 "40205NOK
RFQ
CH0400200PW1000Hvit2-3 / 64 "280 ved 73 grader F2.375 "2"40358NOK
RFQ
CH0400075PW1000Hvit0.804480 ved 73 grader F01.053 / 4 "40103NOK
RFQ
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
AH0800800CG1000250 psi8"9 978NOK
RFQ
AH0800600CG1000280 PSI6"6 157NOK
RFQ
GEORG FISCHER -

PVC brystvorte

StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A861-22010 "115 psi @ 73 grader F1.5 "131NOK
A861-17710 "115 psi @ 73 grader F1.25 "95NOK
A861-077Lukke425 psi @ 73 grader F1 / 2 "17NOK
GEORG FISCHER -

PVC-rørnippel

StilModellTilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressRørstørrelsetypenPris (eks. mva)
A861-291gjengetRørnippelLukke210 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget170NOK
A861-110gjengetRørnippel8"125 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget55NOK
A861-173gjengetRørnippel4"160 psi @ 73 grader F1.25 "gjenget48NOK
A861-426gjengetRørnippel6"140 psi @ 73 grader F4"gjenget426NOK
A861-428gjengetRørnippel10 "115 psi @ 73 grader F4"gjenget631NOK
A861-020gjengetRørnippel2"200 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget21NOK
A861-081gjengetRørnippel3"185 psi @ 73 grader F1 / 2 "gjenget22NOK
A861-083gjengetRørnippel5"145 psi @ 73 grader F1 / 2 "gjenget28NOK
A861-086gjengetRørnippel8"125 psi @ 73 grader F1 / 2 "gjenget47NOK
A861-088gjengetRørnippel12 "115 psi @ 73 grader F1 / 2 "gjenget48NOK
A861-104gjengetRørnippelLukke345 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget19NOK
A861-106gjengetRørnippel3"185 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget24NOK
A861-107gjengetRørnippel4"160 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget27NOK
A861-108gjengetRørnippel5"145 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget32NOK
A861-109gjengetRørnippel6"140 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget37NOK
A861-178gjengetRørnippel12 "115 psi @ 73 grader F1.25 "gjenget134NOK
A861-292gjengetRørnippel2"210 psi @ 73 grader F2.5 "gjenget196NOK
A861-217gjengetRørnippel5"145 psi @ 73 grader F1.5 "gjenget70NOK
A861-218gjengetRørnippel6"140 psi @ 73 grader F1.5 "gjenget76NOK
A861-219gjengetRørnippel8"125 psi @ 73 grader F1.5 "gjenget117NOK
A861-221gjengetRørnippel12 "115 psi @ 73 grader F1.5 "gjenget156NOK
A861-137gjengetRørnippel5"145 psi @ 73 grader F1"gjenget44NOK
A861-112gjengetRørnippel12 "115 psi @ 73 grader F3 / 4 "gjenget58NOK
A861-214gjengetRørnippel2"200 psi @ 73 grader F1.5 "gjenget47NOK
A861-253gjengetRørnippel3"185 psi @ 73 grader F2"gjenget69NOK
StilModellSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A9861-213Lukk brystvortenLukk tråden1.5 "66NOK
A9861-423Brystvorte4"4"526NOK
A9861-134Brystvorte2"1"58NOK
A9861-171Brystvorte2"1.25 "78NOK
A9861-252Brystvorte2.5 "2"117NOK
GEORG FISCHER -

Brystvorte Cpvc

StilModellSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A9861-291Lukk brystvortenLukke2.5 "133NOK
A9861-422Lukk brystvortenLukke4"383NOK
A9861-292Brystvorte2"2.5 "158NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?