GF RØRSYSTEMER H0800050PG1000 Rør Plast 1/2 In | AE9VXF 6MV20

GEORG FISCHER H0800050PG1000 Rørplast 1/2 In

Vare: AE9VXF Modell: H0800050PG1000Kryssref: 6MV20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

114NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
FARGEGrå
TilkoblingstypeVanlig slutt
Lengde10ft.
MaterialePVC
Maks. Press850 ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER H0800300PG1000 Pipe Pvc 3 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Grå-370 ved 73 grader F-3"801 257 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800250PG1000 Pipe Pvc 2 1/2 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UJP 1VFA3 H0800250PG1000Grå-420 ved 73 grader F-2.5 "80817NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800400PG1000 Pipe Pvc 4 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Grå-320 ved 73 grader F-4"801 484 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0400600PW1000 Rørplan 40 6 tommer 10 fot lengde Pvc | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000Hvit6.031 "180 psi6.625 "6"402 000 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800600PG1000 Rørplan 80 6 tommer 10 fot lengde Pvc | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Grå5.709 "280 PSI6.625 "6"803 457 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0400050PW1000 Rørstørrelse 1/2 In.id 0.602 Ytre diameter 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000Hvit0.602600 ved 73 grader F00.841 / 2 "40110NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0400075PW1000 Rørstørrelse 3/4 In.id 0.804 Ytre diameter 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000Hvit0.804480 ved 73 grader F01.053 / 4 "40103NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER H0800050PG1000 Rørplast 1/2 In
114NOK / enhet