APPROVED VENDOR Trykkmåler på panelmontering


filtre
Nøyaktighet: +/- 3-2-3% , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Stål , Tilkoblingssted: Tilbake , Linsemateriale: polykarbonat , Sokkelmateriale: Messing , Rørmateriale: Bronse
StilModellTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypeDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
4CFA8
1 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi2 psi329NOK
B
4CEZ3
1 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi147NOK
C
4CFA3
1 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi228NOK
D
4CFA5
1 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi228NOK
E
4CFA9
1 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi2 psi230NOK
F
4CFC2
1 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 3000 psi2 psi230NOK
G
4FNC9
1 / 4 "PT2.5 "Frontflens-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi231NOK
H
4CFC1
1 / 4 "PT3.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi2 psi329NOK
I
4CEZ2
1 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi210NOK
J
4CEZ4
1 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi210NOK
K
4CFA4
1 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi228NOK
L
4CEY2
1 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi214NOK
M
4 30UAXNUMX
1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 3000 psi20 psi134NOK
N
4 28UAXNUMX
1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 600 psi10 psi151NOK
O
4CEY3
1 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi214NOK
P
4CEY4
1 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 3000 psi10 psi214NOK
Q
4 36UAXNUMX
1 / 8 "PT2.5 "Frontflens-40 grader til 120 grader F0 til 600 psi10 psi243NOK
R
4 29UAXNUMX
1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 1000 psi20 psi159NOK
S
4 27UAXNUMX
1 / 8 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 400 psi10 psi237NOK
T
4 44UAXNUMX
1 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 120 grader F0 til 600 psi10 psi217NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?