Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FNC9 Panelmåler Frontflens 2 1/2 tomme 600psi | AD7NLU

APPROVED VENDOR 4FNC9 Panelmåler Frontflens 2 1/2 tomme 600psi

På lager
Vare: AD7NLU Modell: 4FNC9
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler på panelmontering
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse2.5 "
MålertypeFrontflens
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 600 psi
Minste eksamen10 psi
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypeDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenPris
GODKJENT LEVERANDØR 4CEY2 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2 In | AD6XGE 4CEY21 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CEY3 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2 In | AD6XGF 4CEY31 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CEY4 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2 In | AD6XGG 4CEY41 / 8 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 3000 psi10 psi214NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CEZ2 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2 In | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi210NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CEZ3 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2 In | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 600 psi10 psi147NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CEZ4 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2 In | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "PT2"U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 1000 psi10 psi210NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4CFA3 Panelmontert trykkmåler U-klemme 2-1/2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "PT2.5 "U klemme-40 grader til 150 grader F0 til 400 psi10 psi228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FNC9 Panelmåler Frontflens 2 1/2 tomme 600psi
231NOK / enhet