Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 9861-134 Nippel gjenget i begge ender 1 x 2 tomme

På lager
Vare: AG9UYE Modell: 9861-134Kryssreferanse: 22JZ85
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde2"
MaterialeCPVC
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Rørstørrelse1"
Planlegg80
typenRørnippel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9861-171 Nippel gjenget i begge ender 1-1/4 x 2 tommer | AG9UYF 22JZ86 9861-171Brystvorte2"1.25 "78NOK
GF PIPING SYSTEMS 9861-213 Lukk nippel gjenget i begge ender 1-1/2 | AG9UYG 22JZ87 9861-213Lukk brystvortenLukk tråden1.5 "66NOK
GF RØRSYSTEMER 9861-252 Nippel gjenget i begge ender 2 x 2-1/2 tomme | AG9UYH 22JZ88 9861-252Brystvorte2.5 "2"117NOK
GF PIPING SYSTEMS 9861-423 Nippel gjenget i begge ender 4 x 4 tommer | AG9UYJ 22JZ89 9861-423Brystvorte4"4"526NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9861-134 Nippel gjenget i begge ender 1 x 2 tomme
58NOK / enhet